Page 823 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 823
Schulter Fräsen 90deg
Eckfräser 90 Grad Xtra-tec®
Xtra-tec® Peak of Productivity
Anwendung auch auf weniger leistungsstarken Maschinen -- Positiver weicher Schneidevorgang Lösung für instabile Bearbeitungsvorgänge -- Geringer Schnittdruck dank positiver Geometrie Reduzierung der Lagerkosten -- Dank der Vielzahl unterschiedlicher Geometrien und Klassen kann das Werkzeug an praktisch jedes Material optimal angepasst werden. Reduzierung von Bearbeitungskosten
-- Keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte dank des perfekten, stufenlosen Fräsens. Hohe Prozesssicherheit
Bestellcode
C6882976
C6882977
Teilenummer
F4042.W25.025.Z02.11
F4042.W25.025.Z03.11
Abmessung D1
25 mm
25 mm
Größe DC mm
25 mm
25 mm
Größe l4
43 mm
43 mm
Maß Lc
11.7 mm
11.7 mm
Inhalte
AD..1204..
AD..1204..
Schneidenanzahl
Preis je Stück €
2 284,28
3 298,70
Eckfräser 90 Grad Xtra-tec®
Xtra-tec® Peak of Productivity
Anwendung auch auf weniger leistungsstarken Maschinen -- Positiver weicher Schneidevorgang Lösung für instabile Bearbeitungsvorgänge -- Geringer Schnittdruck dank positiver Geometrie Reduzierung der Lagerkosten -- Dank der Vielzahl unterschiedlicher Geometrien und Klassen kann das Werkzeug an praktisch jedes Material optimal angepasst werden. Reduzierung von Bearbeitungskosten
-- Keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte dank des perfekten, stufenlosen Fräsens. Hohe Prozesssicherheit
Bestellcode
C6882978
C6882979
C6882980
Teilenummer
F4042.W32.032.Z03.11
F4042.W32.032.Z04.11
F4042.W32.040.Z05.11
Abmessung D1 Größe DC mm
32 mm 32 mm
32 mm 32 mm
32 mm 40 mm
Größe l4
49 mm
49 mm
49 mm
Maß Lc
11.7 mm
11.7 mm
11.7 mm
Inhalte
AD..1204..
AD..1204..
AD..1204..
Schneidenanzahl
3
4
5
Preis je Stück €
316,21
331,66
365,65
Eckfräser 90 Grad Xtra-tec®
Xtra-tec® Peak of Productivity
Anwendung auch auf weniger leistungsstarken Maschinen -- Positiver weicher Schneidevorgang Lösung für instabile Bearbeitungsvorgänge -- Geringer Schnittdruck dank positiver Geometrie Reduzierung der Lagerkosten -- Dank der Vielzahl unterschiedlicher Geometrien und Klassen kann das Werkzeug an praktisch jedes Material optimal angepasst werden. Reduzierung von Bearbeitungskosten
-- Keine zusätzlichen Bearbeitungsschritte dank des perfekten, stufenlosen Fräsens. Hohe Prozesssicherheit
4
Bestellcode
C6882981
C6882982
Teilenummer
F4042.B16.040.Z03.15
F4042.B16.040.Z04.15
Abmessung D1
16 mm
16 mm
Größe DC mm
40 mm
40 mm
Größe l4
40 mm
40 mm
Maß Lc
15 mm
15 mm
Inhalte
AD..1606..
AD..1606..
Schneidenanzahl
3
4
Preis je Stück €
301,79
317,24
Schneiden und Bohren
809
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213603 213602 213601