Page 821 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 821
Positive ISO-Wendeplatten | Negative ISO-Wendeplatten
Positive ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
r
d
35˚
l
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
Abmessung R
5˚ 7˚ ss
Bestellcode
C6882908
C6882909
Teilenummer
VCMT160404-PM5 WSM20
VCMT160408-PM5 WSM20
Größe D
9,525 mm
9,525 mm
Größe D
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 3.0 mm
Maß AP
0.6 - 3.5 mm
0.8 - 3.5 mm
Abmessung l
16,6 mm
16,6 mm
Abmessung l
16,6 mm
16,6 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
13,31
13,31
Preis je Stück €
17,83
17,83
Preis je Stück €
19,23
19,23
Positive ISO Wendeschneidplatten
Schneiden und Bohren
Bestellcode
C6882910
C6882911
Teilenummer
VCGT160404-PM2 WXN10
VCGT160408-PM2 WXN10
0,4 mm
0,8 mm
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Walter Tigertec Silver Drehwendeplatte für die Stahlbearbeitung Tigertec Silver Drehwendeplatten verfügen über eine neuartige Aluminiumoxid- Beschichtung und eine neue Spanbrecherkonstruktion, wodurch die Standzeit selbst bei kohlenstoffarmen Stählen um bis zu 75 % verlängert und die Spankontrolle verbessert wird.
r
d
35˚
ls
Bestellcode
C6882836
C6882837
Teilenummer
VNMG160404-FP5 WPP20S
VNMG160408-FP5 WPP20S
Größe D
9,53 mm
9,53 mm
Maß AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Abmessung l
16,5 mm
16,5 mm
Abmessung R
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
0,4 mm
0,8 mm
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Walter Tigertec Silver Drehwendeplatte für die Stahlbearbeitung Tigertec Silver Drehwendeplatten verfügen über eine neuartige Aluminiumoxid- Beschichtung und eine neue Spanbrecherkonstruktion, wodurch die Standzeit selbst bei kohlenstoffarmen Stählen um bis zu 75 % verlängert und die Spankontrolle verbessert wird.
r
d
35˚
ls
Bestellcode
C6882838
C6882839
C6882840
Teilenummer
VNMG160404-MP5 WPP20S
VNMG160408-MP5 WPP20S
VNMG160412-MP5 WPP20S
Größe D
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 4.0 mm
1.0 - 4.0 mm
Abmessung l
16,5 mm
16,5 mm
16,5 mm
Abmessung R
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
19,37
19,37
19,37
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
4
r
d
35˚
ls
Bestellcode
C6882841
C6882842
Teilenummer
VNMG160404-NM4 WSM20
VNMG160408-NM4 WSM20
Größe D
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Abmessung l
16,5 mm
16,5 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
18,31
18,31
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
807
212513 212512 212511 212533 212532