Page 820 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 820

Negative ISO-Wendeplatten | Positive ISO-Wendeplatten
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
r
d
80˚
l
s
Bestellcode
C6882850
C6882851
Teilenummer
WNMG080404-NF4 WSM20
WNMG080408-NF4 WSM20
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.2 - 1.0 mm
0.4 - 1.5 mm
Abmessung l
8,69 mm
8,69 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
11,12
11,12
Positive ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
In den Serien der ISO-Wendeschneidplatten werden die neuen Tiger·tec®Silver Modelle mit neuen Geometrien kombiniert. Die neuen Geometrien haben einen größeren Spanbruchbereich, was die Anwendung vereinfacht.
r
d
35˚
5˚
7˚ ss
l
Bestellcode
C6882899
C6882900
C6882901
Teilenummer
VCMT160402-FP4 WPP20S
VCMT160404-FP4 WPP20S
VCMT160408-FP4 WPP20S
Größe D
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Abmessung l
16,6 mm
16,6 mm
16,6 mm
Abmessung R
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
14,08
14,08
14,08
7˚ ss
Positive ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
In den Serien der ISO-Wendeschneidplatten werden die neuen Tiger·tec®Silver Modelle mit neuen Geometrien kombiniert. Die neuen Geometrien haben einen größeren Spanbruchbereich, was die Anwendung vereinfacht.
r
d
35˚
5˚
l
Bestellcode
C6882902
C6882904
Teilenummer
VCMT160404-RP4 WPP20S
VCMT160408-RP4 WPP20S
Größe D
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 3.0 mm
Abmessung l
16,6 mm
16,6 mm
Abmessung R
Abmessung s
Preis je Stück €
14,08
14,08
0,4 mm
0,8 mm
4,76 mm
4,76 mm
Positive ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
4
r
In den Serien der ISO-Wendeschneidplatten werden die neuen Tiger·tec®Silver Modelle mit neuen Geometrien kombiniert. Die neuen Geometrien haben einen größeren Spanbruchbereich, was die Anwendung vereinfacht.
d
7˚ lss
35˚
5˚
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Bestellcode
C6882905
C6882906
C6882907
Teilenummer
VCMT160402-PF4 WSM20
VCMT160404-PF4 WSM20
VCMT160408-PF4 WSM20
Größe D
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Abmessung l
16,6 mm
16,6 mm
16,6 mm
Abmessung R
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
Preis je Stück €
13,31
13,31
13,31
806
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
212531 212530 212529 213581


































































































   818   819   820   821   822