Page 819 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 819

Negative ISO-Wendeplatten
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Walter Tigertec Silver Drehwendeplatte für die Stahlbearbeitung Tigertec Silver Drehwendeplatten verfügen über eine neuartige Aluminiumoxid- Beschichtung und eine neue Spanbrecherkonstruktion, wodurch die Standzeit selbst bei kohlenstoffarmen Stählen um bis zu 75 % verlängert und die Spankontrolle verbessert wird.
r
d
80˚ l
Abmessung R
s
Bestellcode
C6882845
C6882846
C6882847
Teilenummer
WNMG080404-MP5 WPP20S
WNMG080408-MP5 WPP20S
WNMG080412-MP5 WPP20S
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Abmessung l
8,69 mm
8,69 mm
8,69 mm
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
80˚
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
11,69
11,69
11,69
Schneiden und Bohren
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Walter Tigertec Silver Drehwendeplatte für die Stahlbearbeitung Tigertec Silver Drehwendeplatten verfügen über eine neuartige Aluminiumoxid- Beschichtung und eine neue Spanbrecherkonstruktion, wodurch die Standzeit selbst bei kohlenstoffarmen Stählen um bis zu 75 % verlängert und die Spankontrolle verbessert wird.
r
l
s
Bestellcode
C6882848
C6882849
Teilenummer
WNMG080408-RP5 WPP20S
WNMG080412-RP5 WPP20S
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.8 - 6.0 mm
1.0 - 6.0 mm
Abmessung l
8,69 mm
8,69 mm
Abmessung R
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
11,69
11,69
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
0,8 mm
1,2 mm
d
80˚
r
l
s
Bestellcode
C6882852
C6882853
C6882854
Teilenummer
WNMG080404-NM4 WSM20
WNMG080408-NM4 WSM20
WNMG080412-NM4 WSM20
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Abmessung l
8,69 mm
8,69 mm
8,69 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
11,12
11,12
11,12
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
r4 d
80˚ l Abmessung R
0,8 mm
1,2 mm
s
Bestellcode
C6882855
C6882856
Teilenummer
WNMG080408-NR4 WSM20
WNMG080412-NR4 WSM20
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
1.2 - 4.5 mm
1.5 - 4.5 mm
Abmessung l
8,69 mm
8,69 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
11,12
11,12
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
805
212518 212517 212516 212515


































































































   817   818   819   820   821