Page 818 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 818

Negative ISO-Wendeplatten
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
r
d
55˚l s
Bestellcode
C6882829
C6882830
Teilenummer
DNMG150604-NF4 WSM20
DNMG150608-NF4 WSM20
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.2 - 1.0 mm
0.4 - 1.5 mm
Abmessung l
15,5 mm
15,5 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
d
Abmessung s
6,35 mm
6,35 mm
Preis je Stück €
13,95
13,95
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
r
55˚l s
Bestellcode
C6882831
C6882832
C6882833
Teilenummer
DNMG150604-NM4 WSM20
DNMG150608-NM4 WSM20
DNMG150612-NM4 WSM20
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Abmessung l
15,5 mm
15,5 mm
15,5 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Abmessung s
6,35 mm
6,35 mm
6,35 mm
Preis je Stück €
13,95
13,95
13,95
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
r
55˚l s
Bestellcode
C6882834
C6882835
Teilenummer
DNMG150608-NR4 WSM20
DNMG150612-NR4 WSM20
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
1.2 - 4.0 mm
1.5 - 4.0 mm
Abmessung l
15,5 mm
15,5 mm
Abmessung R
0,8 mm
1,2 mm
Abmessung s
6,35 mm
6,35 mm
Preis je Stück €
13,95
13,95
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
4
r
l
Walter Tigertec Silver Drehwendeplatte für die Stahlbearbeitung Tigertec Silver Drehwendeplatten verfügen über eine neuartige Aluminiumoxid- Beschichtung und eine neue Spanbrecherkonstruktion, wodurch die Standzeit selbst bei kohlenstoffarmen Stählen um bis zu 75 % verlängert und die Spankontrolle verbessert wird.
d
80˚
s
Bestellcode
C6882843
C6882844
Teilenummer
WNMG080404-FP5 WPP20S
WNMG080408-FP5 WPP20S
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Abmessung l
8,72 mm
8,72 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
11,69
11,69
804
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
212514 212510 212509 212508


































































































   816   817   818   819   820