Page 817 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 817
Positive ISO-Wendeplatten | Negative ISO-Wendeplatten
Positive ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
d
55˚ l
Abmessung R
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
r
7˚
Abmessung s
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
s
Bestellcode
C6882891
C6882892
C6882893
Teilenummer
DCMT070204-PM5 WSM20
DCMT11T304-PM5 WSM20
DCMT11T308-PM5 WSM20
Größe D
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.4 - 2.0 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Abmessung l
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
Preis je Stück €
6,84
9,56
9,56
Schneiden und Bohren
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Walter Tigertec Silver Drehwendeplatte für die Stahlbearbeitung Tigertec Silver Drehwendeplatten verfügen über eine neuartige Aluminiumoxid- Beschichtung und eine neue Spanbrecherkonstruktion, wodurch die Standzeit selbst bei kohlenstoffarmen Stählen um bis zu 75 % verlängert und die Spankontrolle verbessert wird.
r
55˚l s
Bestellcode
C6882822
C6882823
Teilenummer
DNMG150604-FP5 WPP20S
DNMG150608-FP5 WPP20S
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Abmessung l
15,5 mm
15,5 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
d
Abmessung s
6,35 mm
6,35 mm
Preis je Stück €
14,65
14,65
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Walter Tigertec Silver Drehwendeplatte für die Stahlbearbeitung Tigertec Silver Drehwendeplatten verfügen über eine neuartige Aluminiumoxid- Beschichtung und eine neue Spanbrecherkonstruktion, wodurch die Standzeit selbst bei kohlenstoffarmen Stählen um bis zu 75 % verlängert und die Spankontrolle verbessert wird.
r
55˚l s
Bestellcode
C6882824
C6882825
C6882826
Teilenummer
DNMG150604-MP5 WPP20S
DNMG150608-MP5 WPP20S
DNMG150612-MP5 WPP20S
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Abmessung l
15,5 mm
15,5 mm
15,5 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Abmessung s
6,35 mm
6,35 mm
6,35 mm
Preis je Stück €
14,65
14,65
14,65
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Walter Tigertec Silver Drehwendeplatte für die Stahlbearbeitung Tigertec Silver Drehwendeplatten verfügen über eine neuartige Aluminiumoxid- Beschichtung und eine neue Spanbrecherkonstruktion, wodurch die Standzeit selbst bei kohlenstoffarmen Stählen um bis zu 75 % verlängert und die Spankontrolle verbessert wird.
r
4
55˚l s
Bestellcode
C6882827
C6882828
Teilenummer
DNMG150608-RP5 WPP20S
DNMG150612-RP5 WPP20S
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.8 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Abmessung l
15,5 mm
15,5 mm
Abmessung R
0,8 mm
1,2 mm
Abmessung s
6,35 mm
6,35 mm
Preis je Stück €
14,65
14,65
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
803
212507 212506 212505
212527