Page 816 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 816

Positive ISO-Wendeplatten
Positive ISO Wendeschneidplatten - Silver
Bestellcode
C6882894
C6882895
C6882896
C6882897
C6882898
Teilenummer
DCGT070202-PM2 WXN10
DCGT070204-PM2 WXN10
DCGT11T302-PM2 WXN10
DCGT11T304-PM2 WXN10
DCGT11T308-PM2 WXN10
Größe D
6,35 mm
6,35 mm
9,52 mm
9,52 mm
9,52 mm
Maß AP
0.5 - 2.0
0.6 - 2.5
0.5 - 2.0
0.6 - 3.0
0.8 - 3.5
mm
mm
mm
mm
mm
Abmessung l
7,75 mm
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
11,63 mm
Abmessung R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
Abmessung s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Preis je Stück €
11,22
11,22
13,44
13,44
13,44
Positive ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
In den Serien der ISO-Wendeschneidplatten werden die neuen Tiger·tec®Silver Modelle mit neuen Geometrien kombiniert. Die neuen Geometrien haben einen größeren Spanbruchbereich, was die Anwendung vereinfacht.
r
7˚
55˚ l s
Bestellcode
C6882878
C6882879
C6882880
C6882881
C6882882
Teilenummer
DCMT070202-FP4 WPP20S
DCMT070204-FP4 WPP20S
DCMT11T302-FP4 WPP20S
DCMT11T304-FP4 WPP20S
DCMT11T308-FP4 WPP20S
Größe D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.1 - 1.0
0.1 - 1.5
0.1 - 1.0
0.1 - 1.5
0.1 - 2.5
Abmessung l
7,75 mm
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
11,63 mm
Abmessung R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
Abmessung s
Preis je Stück €
7,23
7,23
10,10
10,10
10,10
mm
mm
mm
mm
mm
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Positive ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
In den Serien der ISO-Wendeschneidplatten werden die neuen Tiger·tec®Silver Modelle mit neuen Geometrien kombiniert. Die neuen Geometrien haben einen größeren Spanbruchbereich, was die Anwendung vereinfacht.
r
7˚
55˚ l s
Bestellcode
C6882883
C6882884
C6882885
Teilenummer
DCMT070204-RP4 WPP20S
DCMT11T304-RP4 WPP20S
DCMT11T308-RP4 WPP20S
Größe D
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
Abmessung l
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
Abmessung s
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
Preis je Stück €
7,23
10,10
10,10
0.4 - 2.0 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Positive ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
r
4
7˚
55˚ l s
Bestellcode
C6882886
C6882887
C6882888
C6882889
C6882890
Teilenummer
DCMT070202-PF4 WSM20
DCMT070204-PF4 WSM20
DCMT11T302-PF4 WSM20
DCMT11T304-PF4 WSM20
DCMT11T308-PF4 WSM20
Größe D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.1 - 1.0
0.1 - 1.5
0.1 - 1.0
0.1 - 1.5
0.1 - 2.5
mm
mm
mm
mm
mm
Abmessung l
7,75 mm
7,75 mm
11,63 mm
11,63 mm
11,63 mm
Abmessung R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,8 mm
Abmessung s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
3,97 mm
Preis je Stück €
6,84
6,84
9,56
9,56
9,56
802
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
212526 212525
212524 212528


































































































   814   815   816   817   818