Page 815 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 815
Negative ISO-Wendeplatten
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
r
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
d
80˚l s
Bestellcode
C6882815
C6882816
Teilenummer
CNMG120404-NF4 WSM20
CNMG120408-NF4 WSM20
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.2 - 1.0 mm
0.4 - 1.5 mm
Abmessung l
12,9 mm
12,9 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
d
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
10,01
10,01
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
r
80˚l s
Bestellcode
C6882817
C6882818
C6882819
Teilenummer
CNMG120404-NM4 WSM20
CNMG120408-NM4 WSM20
CNMG120412-NM4 WSM20
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Abmessung l
12,9 mm
12,9 mm
12,9 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Abmessung s
Preis je Stück €
10,01
10,01
10,01
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
r
80˚l s
4
Bestellcode
C6882820
C6882821
Teilenummer
CNMG120408-NR4 WSM20
CNMG120412-NR4 WSM20
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
1.2 - 5.0 mm
1.5 - 5.0 mm
Abmessung l
12,9 mm
12,9 mm
Abmessung R
0,8 mm
1,2 mm
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
10,01
10,01
Schneiden und Bohren
801
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
212504 212503 212502