Page 814 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 814

Positive ISO-Wendeplatten | Negative ISO-Wendeplatten
Positive ISO Wendeschneidplatten
r
d
80˚l s
Bestellcode
C6882874
C6882875
C6882876
C6882877
Teilenummer
CCGT060202-PM2 WXN10
CCGT060204-PM2 WXN10
CCGT09T302-PM2 WXN10
CCGT09T304-PM2 WXN10
Größe D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 3.0 mm
0.5 - 2.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Abmessung l
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Abmessung R
0,2 mm
0,4 mm
0,2 mm
0,4 mm
d
Abmessung s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
r
Preis je Stück €
12,37
12,37
14,43
14,43
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Walter Tigertec Silver Drehwendeplatte für die Stahlbearbeitung Tigertec Silver Drehwendeplatten verfügen über eine neuartige Aluminiumoxid- Beschichtung und eine neue Spanbrecherkonstruktion, wodurch die Standzeit selbst bei kohlenstoffarmen Stählen um bis zu 75 % verlängert und die Spankontrolle verbessert wird.
80˚l s
Bestellcode
C6882809
C6882810
Teilenummer
CNMG120404-FP5 WPP20S
CNMG120408-FP5 WPP20S
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.1 - 1.5 mm
0.2 - 2.0 mm
Abmessung l
12,9 mm
12,9 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
d
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
r
Preis je Stück €
10,51
10,51
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
Walter Tigertec Silver Drehwendeplatte für die Stahlbearbeitung Tigertec Silver Drehwendeplatten verfügen über eine neuartige Aluminiumoxid- Beschichtung und eine neue Spanbrecherkonstruktion, wodurch die Standzeit selbst bei kohlenstoffarmen Stählen um bis zu 75 % verlängert und die Spankontrolle verbessert wird.
80˚l s
Bestellcode
C6882811
C6856058
C6882812
Teilenummer
CNMG120404-MP5 WPP20S
CNMG120408-MP5 WPP20S
CNMG120412-MP5 WPP20S
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.5 - 4.0 mm
0.6 - 5.0 mm
1.0 - 5.0 mm
Abmessung l
12,9 mm
12,9 mm
12,9 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
1,2 mm
d
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
4,76 mm
r
Abmessung s
4,76 mm
4,76 mm
Preis je Stück €
10,51
10,51
10,51
Negative ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
4
Walter Tigertec Silver Drehwendeplatte für die Stahlbearbeitung Tigertec Silver Drehwendeplatten verfügen über eine neuartige Aluminiumoxid- Beschichtung und eine neue Spanbrecherkonstruktion, wodurch die Standzeit selbst bei kohlenstoffarmen Stählen um bis zu 75 % verlängert und die Spankontrolle verbessert wird.
80˚
l
s
Bestellcode
C6882813
C6882814
Teilenummer
CNMG120408-RP5 WPP20S
CNMG120412-RP5 WPP20S
Größe D
12,7 mm
12,7 mm
Maß AP
0.8 - 6.0 mm
1.0 - 6.0 mm
Abmessung l
12,9 mm
12,9 mm
Abmessung R
0,8 mm
1,2 mm
Preis je Stück €
10,51
10,51
800
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
212501 212500 212499 212523


































































































   812   813   814   815   816