Page 813 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 813
Positive ISO-Wendeplatten
Positive ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec® Silver
r
In den Serien der ISO-Wendeschneidplatten werden die neuen Tiger·tec®Silver Modelle mit neuen Geometrien kombiniert. Die neuen Geometrien haben einen größeren Spanbruchbereich, was die Anwendung vereinfacht.
d
80˚ l
Abmessung R
7˚
s
Bestellcode
C6882857
C6882858
C6882859
C6882860
Teilenummer
CCMT060202-FP4 WPP20S
CCMT060204-FP4 WPP20S
CCMT09T304-FP4 WPP20S
CCMT09T308-FP4 WPP20S
Größe D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Abmessung l
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
0,2 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
Abmessung s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
r
7˚ ls
Preis je Stück €
7,26
7,26
8,48
8,48
Schneiden und Bohren
Positive ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®Silver
In den Serien der ISO-Wendeschneidplatten werden die neuen Tiger·tec®Silver Modelle mit neuen Geometrien kombiniert. Die neuen Geometrien haben einen größeren Spanbruchbereich, was die Anwendung vereinfacht.
d
80˚
Bestellcode
C6882861
C6882863
C6882864
C6882865
Teilenummer
CCMT060204-RP4 WPP20S
CCMT060208-RP4 WPP20S
CCMT09T304-RP4 WPP20S
CCMT09T308-RP4 WPP20S
Größe D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 2.5 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Abmessung l
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Abmessung R Abmessung s
Preis je Stück €
7,26
7,26
8,48
8,48
0,4 mm
0,8 mm
0,4 mm
0,8 mm
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
7˚ ls
Positive ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
r
d
80˚
Bestellcode
C6882866
C6882867
C6882868
C6882869
Teilenummer
CCMT060202-PF4 WSM20
CCMT060204-PF4 WSM20
CCMT09T304-PF4 WSM20
CCMT09T308-PF4 WSM20
Größe D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.1 - 1.0 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 1.5 mm
0.1 - 2.5 mm
Abmessung l
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Abmessung R
Abmessung s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
Preis je Stück €
6,87
6,87
8,01
8,01
Positive ISO Wendeschneidplatten - Tiger-tec®
Mit der Entwicklung dieser Weltneuheit ist es nun erstmals möglich, Hartmetall-Wendeschneidplatten
in einem PVD-Verfahren mit einem Oxid (Al2O3) zu versehen. Dank der PVD-Aluminiumoxidbeschichtung erhält die Tiger·tec® WSM20 Serie höhere Verschleißfestigkeiten. Gleichzeitig wird dank der einzigartigen „Tiger“-Beschichtung auch die Zähigkeit erhöht.
0,2 mm
0,4 mm
0,4 mm
0,8 mm
d
r4
80˚
l
7˚
Abmessung s
2,38 mm
2,38 mm
3,97 mm
3,97 mm
s
Bestellcode
C6882870
C6882871
C6882872
C6882873
Teilenummer
CCMT060204-PM5 WSM20
CCMT060208-PM5 WSM20
CCMT09T304-PM5 WSM20
CCMT09T308-PM5 WSM20
Größe D
6,35 mm
6,35 mm
9,525 mm
9,525 mm
Maß AP
0.4 - 2.5 mm
0.6 - 2.5 mm
0.4 - 3.0 mm
0.6 - 4.0 mm
Abmessung l
6,45 mm
6,45 mm
9,67 mm
9,67 mm
Abmessung R
0,4 mm
0,8 mm
0,4 mm
0,8 mm
Preis je Stück €
6,87
6,87
8,01
8,01
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
799
212522 212521 212520 212519