Page 812 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 812

Werkzeuge für die Außendrehen
Negative ISO Werkzeughalter für die Innenbearbeitung
Bestellcode Teilenummer
C6882954 A16R-SCLCL09
C6882955 A20S-SCLCL09
Größe H
15 mm
18 mm
Abmessung D1
16 mm
20 mm
Abmessung Dmin
20 mm
25 mm
Größe l1
200 mm
250 mm
Inhalte
CC..09T3..
CC..09T3..
Sitzgröße
9 mm
9 mm
Preis je Stück €
92,70
114,33
Negative ISO Werkzeughalter für die Innenbearbeitung
Bestellcode
C6882956
C6882957
C6882958
C6882959
C6882960
C6882961
Teilenummer
A10K-SDUCL07
A10K-SDUCR07
A12M-SDUCL07
A12M-SDUCR07
A16R-SDUCL07
A16R-SDUCR07
Größe H
9 mm
9 mm
11 mm
11 mm
15 mm
15 mm
Abmessung D1
10 mm
10 mm
12 mm
12 mm
16 mm
16 mm
Abmessung Dmin
13 mm
13 mm
16 mm
16 mm
20 mm
20 mm
Größe l1
125 mm
125 mm
150 mm
150 mm
200 mm
200 mm
Inhalte
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
DC..0702..
Sitzgröße
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
7 mm
Preis je Stück €
92,70
92,70
92,70
92,70
92,70
92,70
Negative ISO Werkzeughalter für die Innenbearbeitung
Bestellcode Teilenummer
C6882962 A20S-SDUCL11
C6882963 A20S-SDUCR11
Größe H
18 mm
18 mm
Abmessung D1
20 mm
20 mm
Abmessung Dmin
25 mm
25 mm
Größe l1
250 mm
250 mm
Inhalte
DC..11T3..
DC..11T3..
Sitzgröße
11 mm
11 mm
Preis je Stück €
114,33
114,33
Negative ISO Werkzeughalter für die Innenbearbeitung
4
Bestellcode Teilenummer
C6882964 A32T-SVUBL16
C6882965 A32T-SVUBR16
C6882966 A40T-SVUBL16
C6882967 A40T-SVUBR16
Größe H
30 mm
30 mm
37 mm
37 mm
Abmessung D1
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
Abmessung Dmin
40 mm
40 mm
50 mm
50 mm
Größe l1
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Inhalte
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
Sitzgröße
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Preis je Stück €
196,73
196,73
225,57
225,57
798
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
213597 213596 213595
213594


































































































   810   811   812   813   814