Page 811 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 811

Werkzeuge für die Außendrehen
Negative ISO Werkzeughalter für die Innenbearbeitung
Bestellcode Teilenummer
C6882946 A32T-DDUNL15
C6882947 A32T-DDUNR15
Größe H
30 mm
30 mm
Abmessung D1
32 mm
32 mm
Abmessung Dmin
40 mm
40 mm
Größe l1
300 mm
300 mm
Inhalte
DN..1506..
DN..1506..
Sitzgröße
15 mm
15 mm
Preis je Stück €
210,12
210,12
Negative ISO Werkzeughalter für die Innenbearbeitung
Bestellcode
C6882948
C6882949
C6882950
C6882951
Teilenummer
A25T-DWLNL08
A25T-DWLNR08
A32T-DWLNL08
A32T-DWLNR08
Größe H
23 mm
23 mm
30 mm
30 mm
Abmessung D1
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Abmessung Dmin
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
Größe l1
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Inhalte
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
Sitzgröße
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Preis je Stück €
200,85
200,85
210,12
210,12
Negative ISO Werkzeughalter für die Innenbearbeitung
4
Bestellcode
C6882952
C6882953
Teilenummer
A10K-SCLCL06
A12M-SCLCL06
Größe H
9 mm
11 mm
Abmessung D1
10 mm
12 mm
Abmessung Dmin
12 mm
16 mm
Größe l1
125 mm
150 mm
Inhalte
CC..0602..
CC..0602..
Sitzgröße
6 mm
6 mm
Preis je Stück €
92,70
92,70
Schneiden und Bohren
797
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213593 213592 213591


































































































   809   810   811   812   813