Page 810 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 810
Werkzeuge für die Außendrehen
Negative ISO Werkzeughalter für die Außenbearbeitung
Bestellcode
C6882935
C6882936
C6882937
C6394178
Teilenummer
SDJCL1616H11
SDJCL2020K11
SDJCR1616H11
SDJCR2020K11
Größe b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Maß H = H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Größe l1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Größe l4
20.3 mm
21.9 mm
20.3 mm
21.9 mm
Inhalte
DC..11T3..
DC..11T3..
DC..11T3..
DC..11T3..
Sitzgröße
11 mm
11 mm
11 mm
11 mm
Preis je Stück €
70,76
79,52
70,76
79,52
Negative ISO Werkzeughalter für die Außenbearbeitung
Bestellcode
C6882938
C6882939
C6882940
C6882941
Teilenummer
SVJBL1616H16
SVJBL2020K16
SVJBR1616H16
SVJBR2020K16
Größe b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Maß H = H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Größe l1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Größe l4
27 mm
34 mm
27 mm
34 mm
Inhalte
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
VB/C..1604..
Sitzgröße
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Preis je Stück €
83,53
94,45
83,53
94,45
Negative ISO Werkzeughalter für die Innenbearbeitung
4
Bestellcode Teilenummer
C6882942 A25T-DCLNL12
C6882943 A25T-DCLNR12
C6882944 A32T-DCLNL12
C6882945 A32T-DCLNR12
Größe H
23 mm
23 mm
30 mm
30 mm
Abmessung D1
25 mm
25 mm
32 mm
32 mm
Abmessung Dmin
32 mm
32 mm
40 mm
40 mm
Größe l1
300 mm
300 mm
300 mm
300 mm
Inhalte
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
Sitzgröße
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Preis je Stück €
200,85
200,85
210,12
210,12
796
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
213590 213589 213588