Page 809 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 809

Werkzeuge für die Außendrehen
Negative ISO Werkzeughalter für die Außenbearbeitung
Bestellcode
C6882927
C6882928
C6882929
C6882930
Teilenummer
SCLCL1616H06
SCLCL2020K06
SCLCR1616H06
SCLCR2020K06
Größe b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Maß H = H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Größe l1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Größe l4
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Inhalte
CC..0602..
CC..0602..
CC..0602..
CC..0602..
Sitzgröße
6 mm
6 mm
6 mm
6 mm
Preis je Stück €
70,76
79,52
70,76
79,52
Negative ISO Werkzeughalter für die Außenbearbeitung
4
Bestellcode
C6882931
C6882932
C6882933
C6882934
Teilenummer
SCLCL1616H09
SCLCL2020K09
SCLCR1616H09
SCLCR2020K09
Größe b
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Maß H = H1
16 mm
20 mm
16 mm
20 mm
Größe l1
100 mm
125 mm
100 mm
125 mm
Größe l4
18 mm
18 mm
18 mm
18 mm
Inhalte
CC..09T3..
CC..09T3..
CC..09T3..
CC..09T3..
Sitzgröße
9 mm
9 mm
9 mm
9 mm
Preis je Stück €
70,76
79,52
70,76
79,52
Schneiden und Bohren
795
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213587 213586


































































































   807   808   809   810   811