Page 808 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 808

Werkzeuge für die Außendrehen
Negative ISO Werkzeughalter für die Außenbearbeitung
Bestellcode
C6882919
C6882920
C6882921
C6882922
Teilenummer
DVJNL2020K16
DVJNL2525M16
DVJNR2020K16
DVJNR2525M16
Größe b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Maß H = H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Größe l1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Größe l4
41 mm
42 mm
41 mm
42 mm
Inhalte
VN..1604..
VN..1604..
VN..1604..
VN..1604..
Sitzgröße
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
Preis je Stück €
87,14
92,49
87,14
92,49
Negative ISO Werkzeughalter für die Außenbearbeitung
4
Bestellcode
C6882923
C6882924
C6882925
C6882926
Teilenummer
DWLNL2020K08
DWLNL2525M08
DWLNR2020K08
DWLNR2525M08
Größe b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Maß H = H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Größe l1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Größe l4
34.2 mm
34.2 mm
34.2 mm
34.2 mm
Inhalte
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
WN..0804..
Sitzgröße
8 mm
8 mm
8 mm
8 mm
Preis je Stück €
72,92
76,94
72,92
76,94
794
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
213585 213584


































































































   806   807   808   809   810