Page 807 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 807
Werkzeuge für die Außendrehen
Negative ISO Werkzeughalter für die Außenbearbeitung
Bestellcode
C6882912
C6882913
C6856053
C6882914
Teilenummer
DCLNL2020K12
DCLNL2525M12
DCLNR2020K12
DCLNR2525M12
Größe b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Maß H = H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Größe l1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Größe l4
32.1 mm
32.1 mm
32.1 mm
32.1 mm
Inhalte
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
CN..1204..
Sitzgröße
12 mm
12 mm
12 mm
12 mm
Preis je Stück €
72,92
76,94
72,92
76,94
Negative ISO Werkzeughalter für die Außenbearbeitung
4
Bestellcode
C6882915
C6882916
C6882917
C6882918
Teilenummer
DDJNL2020K15
DDJNL2525M15
DDJNR2020K15
DDJNR2525M15
Größe b
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Maß H = H1
20 mm
25 mm
20 mm
25 mm
Größe l1
125 mm
150 mm
125 mm
150 mm
Größe l4
39.5 mm
39.5 mm
39.5 mm
39.5 mm
Inhalte
DN..1506..
DN..1506..
DN..1506..
DN..1506..
Sitzgröße
15 mm
15 mm
15 mm
15 mm
Preis je Stück €
72,92
76,94
72,92
76,94
Schneiden und Bohren
793
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
213583
213582