Page 797 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 797

Walter Titex-Wendeschneidwerkzeuge
Gewinden
7
8
4 Bohrgewindefräser TMD
- Bohren, Senken und Gewindefräsen in einem Arbeitsgang
- dreischneidiges Vollhartmetall-Werkzeug für hohe Vorschübe und
mit geringem Verschleiß pro Zahn
- mit NHC-Beschichtung für die Bearbeitung von Aluminium sowie
TAX-Beschichtung für Grauguss
5 Paradur® HSC
- Gewindebohrer aus Feinstkorn-Hartmetall und spezieller Geometrie
für Grundlochgewinde in Stahl bis 55 HRC - mit Innenkühlung und TiCN-Beschichtung
6 Protodyn® (S) Eco plus
- HSS-E Gewindeformer mit neuer Geometrie sowohl im Anschnitt wie
auch im Polygonbereich
- Werkzeug mit spezieller Oberflächenbehandlung mit TiN- und
TiCNBeschichtung im Programm
7 Paradur® Eco HT
- HSS-E-PM Grundlochgewindebohrer für die universelle Anwendung
- das Werkzeug mit THL-Beschichtung ist besonders geeignet bei ungünstiger Spanbildung und schwierigen Materialien
- besonders wirtschaftlich bei Nass- und Trockenbearbeitung
8 Prototex® Eco HT
- HSS-E-PM Durchgangsgewindebohrer für die universelle Anwendung
- TiN- und THL-Beschichtung für hohe Standzeiten
4
783
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren


































































































   795   796   797   798   799