Page 798 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 798
Walter Titex-Wendeschneidwerkzeuge
Fräsen
Werkzeuge zum Fräsen
Die Kompetenzmarken Walter und Walter Prototyp liefern Ihnen das passende Fräswerkzeug:
Minifräser mit Durchmesser 0,3 mm aus Vollhartmetall oder Planfräser mit Hartmetallwendeschneidplatten mit Durchmesser 315 mm in Kassettenbauweise.
Unterschiedliche Schneidstoffe, wie z.B. beschichtetes Hartmetall, PKD, CBN oder HSS, decken ein breites Anwendungsfeld ab. Bei der großen Auswahl an Werkzeugtypen und Geometrien finden Sie immer die optimale Lösung für Ihre unterschiedlichen Werkstück- und Werkstoffanforderungen.
1 Proto·maxTMST
- Vollhartmetall-Hochleistungsfräser, speziell entwickelt
für die Stahlzerspanung
- geeignet zum Schruppen mit maximalem Spanvolume
sowie zum Schlichten
- Nutfräsen bis 2 x Dc ist möglich
2 ConeFitTM
- modulares Vollhartmetall-Frässystem mit höchster
Rundlaufgenauigkeit verschafft Flexibilität durch
unterschiedlichste Geometrien und Schaftvarianten - Durchmesserbereich von 10 bis 25 mm
- universell einsetzbar zum Schrupp-, Schlicht-,
3DKontur-und Profilfräsen
3 Xtra·tec® Octagonfräser F 4080 / F 4081
- universell einsetzbare Werkzeuge zum Planfräsen, Bohrzirkularfräsen, Schrägeintauchen, Auskoffern und Fasen
- F 4081: spezielle Variante zum Bohrzirkularfräsen mit ebenen Bohrungswandungen
- hohe Wirtschaftlichkeit dank 8-schneidiger Wendeplatte
4 Xtra·tec® Eckfräser F 4042
- große Programmvielfalt durch die Auswahl von fünf
Plattengrößen und Eckenradien von 0,2 bis 6,0 mm
- zusätzlich unterschiedlichste Geometrien zur idealen
Anpassung des Werkzeugs an die jeweilige Bearbeitung saufgabe
5 Xtra·tec® Scheibenfräser F 4053 / F 4153 / F 4253
- Trennfräser mit Schneidbreite 4 mm; Tangentiale Scheibenfräser bis Schneidbreite 25 mm
- Bestückung der Werkzeuge mit nur einer
Plattentype durch rechte und linke Schneidkanten auf einer Wendeplatte
6
2 1
3
4
13
5
4
784
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren