Page 796 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 796

Walter Titex-Wendeschneidwerkzeuge
Gewinden
Werkzeuge zum Gewinden
Gewindelösungen der Kompetenzmarke Walter Prototyp stehen für ein hohes Maß an Innovation, durch das Kostensenkungen, eine Erhöhung der Produktivität und Wettbewerbsvorteile erzielt werden können. Das umfangreiche Katalogprogramm bietet für jede Bearbeitungsart bzw. jedes Verfahren das passende Werkzeug: Gewindebohrer und Gewindeformer aus HSS-E (-PM) und Vollhartmetall, sowie Gewindefräser und Wendeschneidplatten. Ab > M1 sind diese Werkzeuge im Standardbereich verfügbar.
5
6
4
1 Orbitalgewindefräser TMO und TMO HRC - Vollhartmetall-Gewindefräser mit TiCN- und
TAX-Beschichtung
- für besonders kleine Gewinde ab M1,6
- TMO HRC speziell für gehärtete Materialien
bis 65 HRC ab M2
2 Gewindefräser TM und TMC
- Vollhartmetall-Gewindefräser für universelle Anwen dung bis Steigung 3 mm mit TiCN-Beschichtung
4
- Gewindefräsen mit Ansenken (TMC) in einem Arbeitsgang bis Steigung 2 mm möglich
3 Gewindefräser mit Wendeschneidplatten
- für große Gewinde ab < M20
- ein- und zweischneidige Halter für doppelte
Vorschubgeschwindigkeit
1
2
3
782
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren


































































































   794   795   796   797   798