Page 795 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 795
Walter Titex-Wendeschneidwerkzeuge
Bohren
7
5 Vollhartmetall- und HSS-Zentrierbohrer
- das Programm umfasst Baumaße nach DIN 333 und deren Formen
A, R und B
6 X·treme Plus
- die patentierte DPL-Beschichtung steht für die Anwendung im
HSC-Bereich für unterschiedliche Werkstoffe
höchste Schnittgeschwindigkeiten steigern die Produktivität und erhöhen die Bauteilqualität
7 Walter Precision
- selbstwuchtendes Feinbohrwerkzeug für die finale Bohrungsbearbeitung
- Genauigkeit von 2 μm bei vc bis 2000 m/min
8 Xtra·tec® Insert Drill
- universell einsetzbarer Wendeplattenbohrer für hohe Produktivität
6
bei sehr guter Bohrungsqualität
10
12
9
8
9 Walter Boring
- Aufbohrwerkzeug mit großem Einstellbereich
- passt mit Walter NCT zu fast jeder Maschinenspindel
10 X·treme D8–D12
- Hochleistungsbohrer bis 12 x Dc mit DPP-Doppelkopfbeschichtung - für maximale Prozesssicherheit und höchste Produktivität
- ein Zentrieren oder eine Pilotbohrung ist nicht erforderlich
11 Walter Reiben
- leistengeführte HSC-Reibahle für maximale Präzision
- durch Wechselplatte sehr universell einsetzbar 4
12 Walter Titex Reiben
- das umfassende Reibprogramm aus Vollhartmetall
und HSS beinhaltet zylindrische und
kegelige Ausführungen
- 1/100 Abstufung sind ab Lager verfügbar
11
781
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren