Page 799 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 799
Walter Titex-Wendeschneidwerkzeuge
Fräsen
6 Xtra·tec® Igel Fräser F 4038 / F 4138 / F 4238 / F 4338
- Einsatz im Eckfräsen und für Besäumaufgaben in unterschiedlichsten Werkstoffen
- Durchmesserbereich von 20 bis 125 mm, Schneidlängen bis 124 mm
- hohes Zerspanvolumen auch auf leistungsschwachen Maschinen durch hoch positive Wendeplatten
7 Protostar® Harte Jungs
- sehr universeller und leistungsfähiger Vollhartmetall-
Fräser zum Eck- und Nutfräsen, Schrägeintauchen und
Bohrzirkularfräsen
- durch unterschiedliche Spanraumtiefen im Stirnbereich
8 Xtra·tec® Planfräser F 4033 / F 4047 / F 4048
- 8-schneidige Systemwendeplatten für unterschiedlichste
Anstellwinkel
- höchste Produktivität beim Planfräsen durch hoch
positive Geometrien in Verbindung mit stabilen, negativen Wendeplatten
9 Protostar® N 40 Radiuskopierfräser
- einsetzbar für alle Formen in der 5-Achs-
Bearbeitung, aber auch bei Maschinen mit
3-Achsen und der Bearbeitung Z-Konstant - sehr leistungsstarke TAX-Beschichtung
10 Protostar® N 50 Mehrschneider
- höchste Produktivität beim Besäumen durch
hohe Zähnezahlen (6, 7 bzw. 8)
- optimale Spanabfuhr durch 50° Spiralwinkel
11 Xtra·tec® Heptagonfräser F 4045
- zur Schruppbearbeitung aller Gusswerkstoffe - mit 14-schneidiger Wendeplatte und höchster
Zahnteilung für maximales zerspantes Volumen
12 Xtra·tec® Eckfräser F 4041
- einzigartiges Wendeplattendesign mit vier Schneidkanten
pro Wendeplatte und exakten 90° Ecken an
der erzeugten Schulter
- gedrallte Schneidkanten bei negativen Wendeplatten
für weichen, positiven Schnitt
12
zum Nut- und Umrissfräsen geeignet
7
8
9
10
11
4
13 Xtra·tec® High Performance Fräser F 4030 - Vorschübe von bis zu 3,5 mm/Zahn möglich
- höchste Produktivität bei gleichzeitig höchster Prozesssicherheit und weichem Schnitt durch einzigartiges, negatives Wendeplattendesign
785
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren