Page 794 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 794
Walter Titex-Wendeschneidwerkzeuge
Bohren
Werkzeuge zum Bohren
Die Kompetenzmarken Walter und Walter Titex bieten ein komplettes Programm für die effiziente Bohrungsbearbeitung. Das Standardprogramm der Vollbohrer beginnt bei Durchmesser 0,05 mm und
endet bei 100 mm. Verschiedenste Systeme mit Wendeplatten oder Bohrspitzen, sowie aus Vollhartmetall oder HSS stehen zur Auswahl.
Bei Auf- und Feinbohroperationen gibt es neben analogen Werkzeugen auch digitale Lösungen
mit Unwuchtausgleich. Höchste Präzision und einfache Handhabung steigern die Prozesssicherheit und Produktivität. Für die Reibbearbeitungen bietet Walter mehrschneidige Vollhartmetall- oder HSS-Werkzeuge sowie leistengeführte Reibahlen mit auswechselbaren Schneiden in diversen Ausführungen
1 XD Technologie
- Bohren ohne Lüften bis 30 x Dc als Standardwerkzeug und bis
70 x Dc als Sonderwerkzeug
- vielseitig einsetzbar in unterschiedlichsten Werkstoffen
2 Xtra·tec® Point Drill
- Vollbohrwerkzeug mit Bohrspitze für alle Bohrungen bis 10 x Dc
- patentierte Klemmung sorgt für höchste Prozesssicherheit
1
2
5
3
4
4
3 UFL® XPL Hochleistungsbohrer aus HSS-E
- UFL® XPL Werkzeuge bieten hohe Standzeiten im universellen Einsatz
- HSS-E bietet hohe Warmfestigkeit und XPL-Beschichtung höchste Verschleißfestigkeit
4 Alpha® 2 Vollhartmetall-Anfasbohrer
- Kernlochbohrungen mit Ansenkung können im einen
Arbeitsgang hergestellt werden
- weitere Abmessungen und Stufen können über den Walter Xpress Service innerhalb 2 Wochen geliefert werden
780
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren