Page 793 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 793
Walter Titex-Wendeschneidwerkzeuge
Drehen
5
5 Walter NTS Gewindedrehen – Außenbearbeitung
- Wendeplatten für alle gängigen Gewinde wie ISO Metrisch,
Whithworth, American UN etc.
- dreischneidige Wendeplatten in Vollprofil- und Teilprofilausführung
6 Walter Cut – Axialstechen
- beste Spanevakuierung durch geringe Werkzeugkopfhöhe bei den
G1111 Werkzeugen
- alternativ steht das Walter Cut Modularsystem für ein Maximum
an Flexibilität zur Verfügung
7 Walter Turn Schraubenspannung
- stabilste Plattenklemmung für positive ISO Wendeplatten dank
Torx Plus Schraubenspannung
- erste Wahl für den Einsatz bei geringen Schnittdrücken oder
4
dünnen labilen Wellen
6
7
8 Walter NTS Gewindedrehen – Innenbearbeitung
- Standard ISO Bohrstangen und Walter CaptoTM Bohrstangen 4
- dreischneidige Wendeplatten für alle gängigen Gewinde wie ISO metrisch, Whithworth, American UN etc.
9 Walter Cut – Innenbearbeitung
- Modularsystem für zweischneidige GX-Wendeschneidplatten um die
Flexibilität zu erhöhen und die Werkzeugkosten zu reduzieren
- das Werkzeugprogramm startet ab einem Bearbeitungsdurchmesser
von 16 mm
779
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren