Page 792 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 792

Walter Titex-Wendeschneidwerkzeuge
Drehen
Werkzeuge zum Drehen
Walter bietet ein komplettes Programm für die Dreh-, Stech- und Gewindebearbeitung an.
Alle Werkzeuge sind verfügbar in Standard ISO Vierkantschäften und Bohrstangen, sowie
mit Walter CaptoTM Schnittstelle C3–C8 nach ISO 26623 für ein Maximum an Flexibilität, Stabilität und Wechselgenauigkeit auf jeder Drehmaschine.
1 Walter Turn Kniehebelspannung
- unbehinderter Spanabfluss durch Kniehebelspannung
für negative ISO Wendeplatten
- einfaches Handling beim Plattenwechsel, durch Betätigung
von nur einer Schraube in Normal- und Überkopflage
2 Walter Cut Monoblockwerkzeuge G1011 - Maximum an Stabilität durch einzigartiges
GX-Plattensitzdesign für ein- und zweischneidige
Schneideinsätze
- Zugang der Klemmschraube von oben und unten
für einfaches Werkzeughandling
3 Walter Cut Modularsystem
- höchste Flexibilität mit über 900 Kombinationsmöglichkeiten
- Reduzierung der Lagerhaltungskosten und Verkürzung der Rüstzeiten
4 Walter Turn Pratzenspannung
- stabilste Plattenspannung für negative
ISO Wendeplatten
- erste Wahl bei Schnittunterbrechung oder
der Bearbeitung von Gusswerkstoffen, da Funktionalität auch in „schmutziger Umgebung“ gewährleistet ist
9
2
3
1
4
8
778
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren


































































































   790   791   792   793   794