Page 78 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 78
3/8’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
7409PH 3/8”SD Phillips Innensechs- kantschraubenzieher
2049 Steckschlüsseleinsatz für Innensechs- kantschrauben, Lang - 3/8” Vierkantantrieb
49 INHEX-Einsätze - 3/8” Vierkantantrieb
Für Innensechskantschrauben, DIN7422, chromelegierter-Werkzeugstahl, verchromt.
Für Innensechskantschrauben, extra lang, DIN 7422, Chrome-Alloy-Steel, verchromt.
3/8” Schraubendreher-Einsätze für Phillips-Schrauben Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert
Bestellcode
C3980443
C3980421
C2416276
C3980422
C3969878
C3976348
C3976349
Größe
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Preis je Stück €
6,58
6,19
6,19
6,19
6,19
6,96
6,96
Bestellcode
C3983156
C3976350
C3976351
C3976352
C3976353
Artikel Be- schreibung
2049 4mm Fassung, IN- NENSECHSKANT, lang
2049 5mm Fassung, IN- NENSECHSKANT, lang
2049 6mm Fassung, IN- NENSECHSKANT, lang
2049 8mm Fassung, IN- NENSECHSKANT, lang
2049 10mm Fassung, IN- NENSECHSKANT, lang
Größe
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Länge
100 mm
100 mm
100 mm
120 mm
120 mm
Preis je Stück €
7,65
7,65
7,65
7,95
8,41
Gerändelt ISO 1174 DIN 3120
Bestellcode
C3423807
C3423808
C3423809
Spitzengröße PH
Preis je Stück €
1 5,61
2 5,61
3 5,61
7409M 3/8”SD Schraubenzieher für Innensechskant-Schrauben
IKS 30 PZD Schraubendrehereinsatz 3/8”Für Kreuzschlitzschrauben PZ”
Sechskant-Steckschlüssel
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert
• Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ
3/8” Schraubendreher-Einsätze für Innensechskant- Schrauben
Metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung
Preis je Stück €
Hochglanzpoliert Gerändelt
ISO 1174
DIN 3120
Bestellcode
C2705431
C2705432
C2705433
C2705434
C2705435
C2705436
C2705437
Größe
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Preis je Stück €
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
9,70
Bestellcode
C2696562
1 C2696563 C2696564
Spitzengröße PZ
Preis je Stück €
8,50
8,50
8,50
8,50
8,50
9,23
9,23
1 9,70
2 9,70
3 9,70
Bestellcode
C1251420
C1251421
C1251422
C1251423
C3423804
C3423805
C3423803
Hex Größe
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
IN 30 Schraubendrehereinsatz 3/8”” Für In- nensechskantschrauben (INBUS®)
Sechskant-Steckschlüsselsatz, 7teilig (Art. 910PE), auf Halterung
• Ausführung nach DIN 7422
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert
• * nicht genormt
Bestellcode
C2393331
Inhalte Produktgruppen
Preis je Stück €
3-4-5-6-7-8-10mm 75,50
Bestellcode
C1451049
C1451050
C1451051
C1451052
C1451053
C1451048
Größe
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
Preis je Stück €
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
5,26
64
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6746
6738
8646
8643
10147
40693
40692
10152