Page 79 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 79
3/8’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze | 3/8’’ Steckschlüssel - Hahnenfuß
7409BH 3/8”SD Kugelkopf-Schraubenzieher für Innensechskant-Schrauben
Steckschlüssel, für Torx®-Schrauben
540 CROW-FOOT-Schlüssel
3/8” Schraubendreher-Einsätze mit Kugelkopf für Innensechskantschrauben
Metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung
Bestellcode
C2705445
C2705446
C2705447
C2705448
C2705449
C2705450
Größe
T15
T20
T25
T27
T30
T40
Preis je Stück €
Hochglanzpoliert Gerändelt
ISO 1174
DIN 3120
Bestellcode
C3423787
C3423788
C3423789
C3423790
C3423786
Preis je Stück €
8,98
8,98
8,98
9,86
10,98
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
13,00
Chromlegierter Werkzeugstahl, verchromt.
Hex Größe
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
Bestellcode
C3976315
C3976316
C3976317
C3976318
C3976319
C3976320
C3976321
C3976322
C3976323
C3976324
C3976325
C3980657
C3976326
C3976327
C3976328
C3976329
C3976330
C3976331
C3976332
C3976333
C3976334
C3976335
C3976336
C3976337
C3976338
C3976339
C3976340
C3976341
C3952606
C3976342
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
40 mm
41 mm
42 mm
46 mm
50 mm
Schraubendre- hergröße
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
20,95
20,95
20,95
22,03
20,42
20,42
18,97
24,32
24,78
22,87
26,92
22,87
30,90
30,90
30,90
33,27
31,58
33,27
32,04
31,28
33,88
31,28
31,28
34,11 1 38,62
47,80
55,83
55,83
66,15
66,15
Steckschlüsselsatz, 6teilig, für Torx®- Schrauben (Art. 910TX), auf Halterung
ITX 30 Schraubendrehereinsatz” 3/8” Für Innen-TORX® Schrauben
Bestellcode
C2716644
Inhalte Produktgruppen
Preis je Stück €
T15-T20-T25-T27-T30-T40 85,00
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Hahnenfußschlüssel
Hahnenfußschlüssel, offen
Standards: ISO 1174 und DIN 3120
Werkstoff: Hochleistungsstahllegierung Geschützter und einfach zu verwendender Ratschenringschlüssel
Links- und Rechtsrotation
Verchromte Hochglanzausführung mit hochwertiger Oberfläche
Bestellcode
C2696141
C2696142
C2696143
C2696144
C1451109
C1451110
C2696145
Spitzengröße Torx
T20
T25
T27
T30
T40
T45
T50
Preis je Stück €
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
6,99
49TX Schraubendrehereinsätze, TORX® - 3/8” Vierkantantrieb
Für Innen-TORX®-Schrauben, chromelegierter- Werkzeugstahl, verchromt.
Bestellcode
C3410350
C3410351
C3410352
C3410353
C3410354
C1250511
C1250512
C1250513
C1250514
C1250515
C1250516
C1250517
C3410355
C3410356
C3410357
C1250518
Größe
10 mm
12 mm
13 mm
14mm
17 mm
19 mm
21 mm
22 mm
24 mm
26 mm
27 mm
30 mm
32 mm
36 mm
41 mm
46 mm
Preis je Stück €
31,73
31,98
32,08
34,57
40,72
40,72
41,60
42,28
42,28
47,06
46,43
50,73
53,12
57,41
70,84
78,75
Bestellcode
C3980275
C3980276
C3980277
C3980278
C3980279
C3980280
C3980281
C3980282
C3980283
Größe
T9
T10
T15
T20
T25
T27
T30
T40
T45
Preis je Stück €
7,72
7,61
7,61
7,61
7,61
7,61
7,61
7,61
7,95
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
65
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10149 6767
8644
41221
40695
40694
10171
8716