Page 77 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 77
3/8’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
IS 30 Schraubendrehereinsatz 3/8”” Für Schlitzschrauben
TX 30 Steckschlüsseleinsatz 3/8”” Für Außen-TORX® Schrauben
3/8”- Doppel-Sechskant-Einsätze, Langserie
3⁄8”-Buchsen, lange Ausführung, tief, Vierkantantrieb Bi-Hex-Profil, Zoll-Größen
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
• TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert
• Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Hochglanzpoliert Gerändelt Dünnwandig ISO 27251⁄1174-1 DIN 3120
Bestellcode
C1251937
C1251938
C1251941
C1251942
C1251944
C1251943
C3427390
C1251945
C1251946
C1251939
C3427388
C3427389
Größe
1/2 in
1/4 in
3/4 in
3/8 in
5/8 in
5/16 in
7/8 in
7/16 in
9/16 in
11/16 in
13/16 in
19/32 in
Preis je Stück €
14,21
14,21
14,40
14,21
14,40
14,21
14,40
14,21
14,21
14,40
14,21
14,21
Bestellcode
C2704256
C2704257
C2704258
C2704259
C2704260
C2704261
C2704262
C2704263
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
E5
E6
E7
E8
E10
E11
E12
E14
Preis je Stück €
6,95
6,95
6,95
6,95
6,95
7,12
6,95
6,95
Bestellcode
C2696415
C2696560
C2696416
C2696417
C2696561
Spitzenbreite
5,5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Preis je Stück €
7,50
10,67
8,36
8,65
9,56
46a Steckschlüssel - 3/8” Vierkantantrieb
Lang, metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
45TX Steckschlüssel
Für externe TORX© Schrauben, HPQ© Hochleistungsstahl, verchromt.
7409F 3/8”SD Schlitzeinsatzschraubenzieher
3/8” Schraubendreher-Einsätze für Schlitzschrauben Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert
Bestellcode
C3746116
C3746117
C3746118
C3746119
C3746120
C3746121
C3746122
Spitzengröße Torx (hervor- stehend)
E5
E6
E7
E8
E10
E12
E14
Preis je Stück €
6,54
6,54
6,54
6,54
6,54
6,50
6,73
Gerändelt ISO 1174 DIN 3120
Bestellcode
C3423792
C3423793
C3423791
Größe
6,4 mm
7,9 mm
9,5 mm
Preis je 1 Stück €
5,27
5,27
5,27
IKS 30 Schraubendrehereinsatz 3/8””
Bestellcode
C3980205
C3980206
C3980259
C3980260
C3980261
C3746143
C3980263
C3980264
C3980265
C3980266
C3980267
C3980268
C3980269
C3980270
Größe
1/4 in
5/16 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
19/32 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
Preis je Stück €
10,17
10,17
9,64
9,64
9,64
10,40
10,71
10,40
11,93
11,93
11,93
11,93
12,24
12,24
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• Verchromt
• Mit eingepresstem Stift aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert
• Spitze nach DIN ISO 8764-1 PH
Bestellcode
C2696418
C1451000
C2696419
Spitzengröße PH
1
2
3
Preis je Stück €
8,50
8,50
8,50
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
63
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
10165
41318
42435 6775
6737
8645 6757