Page 80 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 80
3/8’’ Steckschlüssel - Hahnenfuß
540a CROW-FOOT-Schlüssel
440 CROW-Ringschlüssel
440a CROW-Ringschlüssel
Chromlegierter Werkzeugstahl, verchromt.
Chromlegierter Werkzeugstahl, verchromt.
Chromlegierter Werkzeugstahl, verchromt.
Bestellcode
C3980308
C3980309
C3980310
C3980311
C3980312
C3991545
C3980313
C3991546
C3980314
C3980315
C3992405
C3980316
C3992406
C3980192
C3980317
C3980318
C3980319
C3980320
C3980321
C3980322
C3980323
1 C3980324 C3746195
C3980326
C3980327
C3980328
C3980329
Größe
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
1 in
1-1/16 in
1-1/8 in
1-3/16 in
1-1/4 in
1-5/16 in
1-3/8 in
1-7/16 in
1-1/2 in
1-9/16 in
1-5/8 in
1-11/16 in
1-3/4 in
1-7/8 in
2 in
2-1/8 in
2-1/4 in
2-3/8 in
Schraubendre- hergröße
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
20,73
21,18
20,73
20,73
24,70
24,70
24,70
26,92
31,28
31,28
31,28
30,13
31,28
31,28
32,04
31,28
38,62
38,62
39,77
52,00
54,68
57,74
62,71
64,62
83,36
85,65
87,95
Bestellcode
C3976286
C3950619
C3976287
C3976288
C3976289
C3976290
C3976291
C3976292
C3976293
C3976294
C3976295
C3976296
C3976297
C3976298
C3976299
C3976300
C3976301
C3976302
C3976303
C3976304
C3746076
C3976305
C3983525
C3976306
C3976307
C3976308
C3976309
C3976310
C3976311
C3976312
C3976313
C3976314
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
25 mm
26 mm
27 mm
27 mm
28 mm
30 mm
32 mm
34 mm
36 mm
38 mm
40 mm
41 mm
42 mm
46 mm
50 mm
Schraubendre- hergröße
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
28,91
29,52
25,70
28,91
26,38
25,70
25,70
37,09
32,89
32,89
32,89
32,27
34,41
33,50
33,50
37,86
33,50
38,62
34,41
40,53
40,53
40,53
42,06
43,59
43,59
44,74
48,18
54,30
48,95
54,30
55,45
70,74
Bestellcode
C3980284
C3980285
C3980286
C3980287
C3980288
C3991544
C3980289
C3980290
C3980291
C3980292
C3980293
C3992404
C3980294
C3980295
C3980296
C3980297
C3980298
C3980299
C3980300
C3980301
C3980302
C3980303
C3980304
C3980305
C3980306
C3980307
Größe
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
1-1/16 in
1-1/8 in
1-1/4 in
1-5/16 in
1-3/8 in
1-7/16 in
1-1/2 in
1-9/16 in
1-5/8 in
1-3/4 in
1-13/16 in
2 in
2-1/4 in
2-5/16 in
2-3/8 in
Schraubendre- hergröße
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
27,53
27,53
27,53
27,53
34,64
34,64
34,64
34,64
34,34
35,18
35,18
35,18
35,18
38,24
40,53
40,53
43,97
43,97
50,47
50,47
58,50
58,50
63,48
71,12
85,65
88,71
66
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
10174
10108
10135