Page 76 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 76
3/8’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
Sechskant-Steckschüssel mit 3⁄8”-Sechskan- tantrieb
Sechskant-Steckschlüssel, lange Ausführung
46 Steckschlüssel - 3/8” Vierkantantrieb
Lang, metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Bestellcode
C2706485
C2706486
C2706487
C2706488
C2706489
C2706490
C2706491
C2706492
C2706493
C2706494
C2706495
C2706496
C2706497
C2706498
Größe
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Preis je Stück €
10,50
10,50
10,50
10,50
10,50
11,40
11,40
11,40
11,40
11,40
12,80
12,80
13,80
13,80
Bestellcode
C3976273
C3976274
C3976275
C3976276
C3976277
C3976278
C3976279
C3976280
C3976281
C3976282
C3976283
C3976284
C3976285
Größe
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
21 mm
22 mm
Preis je Stück €
9,71
9,71
10,17
10,17
10,02
10,17
10,63
10,86
11,32
12,31
12,31
13,23
13,31
Bestellcode
C6873078
C6873079
C6873080
C6873081
C6873082
C6873083
C6873084
C6873085
C6873086
C6873087
C6873088
C6873089
C6873090
C6873091
Schlüsselweitengröße, Preis je imperial Stück €
1/4 1,58
5/16 1,58
11/32 1,58
3/8 1,58
7/16 1,58
1/2 1,58
9/16 1,58
5/8 1,81
11/16 1,99
3/4 2,18
13/16 2,73
7/8 2,78
15/16 3,24
1 3,75
D 30 L Steckschlüsseleinsatz 3/8””
45a Steckschlüssel - 3/8” Vierkantantrieb
Metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
A7402DM 3/8”SD Metrische Doppel-Sechs- kant-Einsätze, Langserie
1 • Ausführung nach DIN 3124, ISO 2725-1
• Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 10, ISO 1174, mit Kugelfangrille
• Handbetätigt, mit griffiger Kreuzrändelung
• GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen, verchromt
3/8” Steckschlüssel-Einsätze, lange Ausführung Doppelsechskant, metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungs-Stahllegierung
Hochglanzpoliert Gerändelt Dünnwandig
ISO 2725-1/1174-1 DIN 3120
Bestellcode
C3980248
C3980204
C3980249
C3980250
C3980251
C3980187
C3980252
C3980253
C3980189
C3980254
C3980255
C3980256
C3980190
C3980257
C3980258
Größe
1/4 in
5/16 in
11/32 in
3/8 in
7/16 in
1/2 in
9/16 in
19/32 in
5/8 in
11/16 in
3/4 in
13/16 in
7/8 in
15/16 in
1 in
Preis je Stück €
4,82
4,82
4,82
4,82
4,93
4,93
4,97
5,97
5,35
5,35
5,89
6,84
6,16
7,80
8,11
Bestellcode
C2552676
C2704264
C2704265
C2552677
C2704266
C2704267
C2704268
C2552678
C2704269
C2552679
C2704270
C2704271
C1450957
Größe
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Preis je Stück €
10,06
11,56
10,67
10,06
12,53
11,75
11,91
13,22
13,65
13,22
14,01
15,38
14,01
Diese Steckschlüssel-Einsätze passen zu Schrauben und Muttern wie sie in der Luftfahrt eingesetzt werden
Bestellcode
C1251927
C1251928
C1251929
C1251930
C1251931
C1251932
C1251933
C1251934
C1251935
C1251936
Größe
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
Preis je Stück €
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,45
14,74
14,74
14,74
62
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
6728
40689
8581
10140
10164
187571