Page 776 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 776

Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren
Paradur® Eco Plus ~DIN 371 6HX
EP2051312
EP2051312
EP2051312
EP2051312
EP2051312
Beschichtung DN
TiN M4
TiN M5
TiN M6
TiN M8
TiN M10
P l1
(mm) js16 (mm)
0,7 63
0,8 70
1,0 80
1,25 90
1,5 100
Lc (mm)
7
8
10
12
15
l3
±1 (mm)
14,8
20,7
25
35
39
d1 h9 h12 (mm) (mm)
4,5 3,4
6 4,9
6 4,9
8 6,2
10 8
lg (mm)
6
8
8
9
11
N
3
3
3
3
3
Bestellcode
C6049082
C6049083
C6049084
C6049085
C6049086
Preis je Stück €
40,99
44,19
50,47
63,14
75,71
Paradur® Eco Plus DIN 376 6HX
EP2056312
EP2056312
EP2056312
EP2056312
Beschichtung DN
THL M12
THL M16
THL M20
THL M24
P l1
(mm) js16 (mm)
1,75 110
2,0 110
2,5 140
3,0 160
Lc (mm)
16
20
25
30
d1 h9 (mm)
9
12
16
18
h12 (mm)
7
9
12
14,5
lg (mm)
10
12
15
17
N
4
4
4
4
Bestellcode
C6049087
C6049088
C6049089
C6049090
Preis je Stück €
92,80
119,48
158,62
212,18
Paradur® Eco Plus DIN 371 6HX
4
Pl1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
l3
±1
(mm) (mm) (mm)
lg
(mm) N
Preis je Stück €
Beschichtung DN
d1 h9 h12
Bestellcode
EP2051342 THL M8 1,25 90 12
EP2051342 THL M10 1,5 100 15
35 8 6,2 9 3
39 10 8 11 3
C6049091 63,14
C6049092 75,71
762
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
41848 41847
41846


































































































   774   775   776   777   778