Page 777 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 777

Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren
Paradur® Eco Plus DIN 376 6HX
Schneiden und Bohren
Beschichtung DN
EP2056342 THL M12
EP2056342 THL M16
P l1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
1,75 110 16
2,0 110 20
d1 h9 (mm)
9
12
h12 (mm)
7
9
lg (mm)
10
12
N
4
4
Preis je Bestellcode Stück €
C6049093 92,80
C6049094 119,48
Paradur® Eco Plus/left-hand thread ~DIN 371 6HX
Beschichtung DN
THL M3
THL M4
THL M5
THL M6
THL M8
THL M10
P l1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
l3
±1 (mm)
11
14,8
20,7
25
35
39
d1 h9 (mm)
3,5
4,5
6
6
8
10
h12 (mm)
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8
lg (mm)
6
6
8
8
9
11
N
3
3
3
3
3
3
Preis je Bestellcode Stück €
C6049095 44,19
C6049096 40,99
C6049097 44,19
C6049098 50,47
C6049099 63,14
C6049100 75,71
EP2051382
EP2051382
EP2051382
EP2051382
EP2051382
EP2051382
0,5 56
0,7 63
0,8 70
1,0 80
1,25 90
1,5 100
6
7
8
10
12
15
Paradur® Eco Plus/left-hand thread DIN 376 6HX
4
EP2056382
EP2056382
EP2056382
EP2056382
EP2056382
Beschichtung DN
THL M12
THL M14
THL M16
THL M18
THL M20
P (mm)
1,75
2,0
2,0
2,5
2,5
l1 Lc js16 (mm) (mm)
110 16
110 20
110 20
125 25
140 25
d1 h9 (mm)
9
11
12
14
16
h12 (mm)
7
9
9
11
12
lg (mm)
10
12
12
14
15
N
4
4
4
4
4
Bestellcode
C6049202
C6049203
C6049204
C6049205
C6049206
Preis je Stück €
92,80
106,09
119,48
139,05
158,62
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
763
41876 41850 41849


































































































   775   776   777   778   779