Page 775 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 775

Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren
Paradur® Eco Plus ~DIN 371 6GX
Schneiden und Bohren
EP2053305
EP2053305
EP2053305
EP2053305
EP2053305
EP2053305
EP2053305
EP2053305
EP2053302
EP2053302
EP2053302
EP2053302
EP2053302
EP2053302
EP2053302
EP2053302
Beschichtung DN
TiN M2
TiN M2.5
TiN M3
TiN M4
TiN M5
TiN M6
TiN M8
TiN M10
THL M2
THL M2.5
THL M3
THL M4
THL M5
THL M6
THL M8
THL M10
P (mm)
0,4
0,45
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
1,5
0,4
0,45
0,5
0,7
0,8
1,0
1,25
l1 Lc js16 (mm) (mm)
45 4
50 4
56 6
63 7
70 8
80 10
90 12
100 15
45 4
50 4
56 6
63 7
70 8
80 10
90 12
100 15
l3
±1 (mm)
7,6
9,3
11
14,8
20,7
25
35
39
7,6
9,3
11
14,8
20,7
25
35
39
d1 h9 (mm)
2,8
2,8
3,5
4,5
6
6
8
10
2,8
2,8
3,5
4,5
6
6
8
10
h12 (mm)
2,1
2,1
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8
2,1
2,1
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8
lg (mm)
5
5
6
6
8
8
9
11
5
5
6
6
8
8
9
11
N
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Preis je Bestellcode Stück €
C6049059 54,28
C6049060 46,76
C6049061 42,23
C6049062 39,24
C6049063 42,23
C6049064 48,31
C6049065 60,36
C6049066 72,41
C6049067 56,75
C6049068 48,93
C6049069 44,19
C6049071 40,99
C6049072 44,19
C6049073 50,47
C6049074 63,14
C6049075 75,71
1,5
Paradur® Eco Plus ~DIN 371 6GX
EP2058305
EP2058305
EP2058305
EP2058302
EP2058302
EP2058302
Beschichtung DN
TiN M12
TiN M14
TiN M16
THL M12
THL M14
THL M16
P (mm)
1,75
2,0
2,0
1,75
2,0
2,0
l1
js16 (mm)
110
110
110
110
110
110
Lc (mm)
16
20
20
16
20
20
d1 h9 (mm)
9
11
12
9
11
12
h12 (mm)
7
9
9
7
9
9
lg (mm)
10
12
12
10
12
12
N
4
4
4
4
4
4
Bestellcode
C6049076
C6049077
C6049078
C6049079
C6049080
C6049081
Preis je 4 Stück €
88,79
101,46
114,33
92,80
106,09
119,48
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
761
41875 41874


































































































   773   774   775   776   777