Page 778 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 778
Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren
Paradur® Eco Plus/chamfer form E ~DIN 371 6HX
Beschichtung DN
THL M4
THL M5
THL M6
THL M8
THL M10
P l1 Lc (mm) js16 (mm) (mm)
l3
±1 (mm)
14,8
20,7
25
35
39
d1 h9 (mm)
4,5
6
6
8
10
h12 (mm)
3,4
4,9
4,9
6,2
8
lg (mm)
6
8
8
9
11
N
3
3
3
4
4
Bestellcode
C6049101
C6049102
C6049103
C6049104
C6049105
Preis je Stück €
40,99
44,19
50,47
66,23
79,52
EP2051362
EP2051362
EP2051362
EP2051362
EP2051362
0,7 63
0,8 70
1,0 80
1,25 90
1,5 110
7
8
10
12
15
Paradur® Eco Plus/chamfer form E DIN 376 6HX
EP2056362
EP2056362
EP2056362
EP2056362
Beschichtung DN
THL M12
THL M16
THL M20
THL
P (mm)
1,75
2,0
2,5
l1
js16 (mm)
110
110
140
160
Lc (mm)
16
20
25
30
d1 h9 (mm)
9
12
16
h12 (mm)
7
9
12
14,5
lg (mm)
10
12
15
17
N
4
4
4
Bestellcode
C6049207
C6049208
C6049209
C6049210
Preis je Stück €
92,80
119,48
158,62
222,48
Paradur® Eco Plus - Fine Tap DIN 374 6HX
4
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
EP2156302
Beschichtung
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
DN
M10
M12
M12
M14
M16
M18
M20
M22
P (mm)
1,25
1,25
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
l1
js16 (mm)
80
90
100
100
100
100
100
100
100
110
125
125
Lc (mm)
10
13
12
15
13
13
13
15
15
17
17
18
d1 h9 (mm)
7
9
9
11
12
14
16
18
h12 (mm)
3,4
4,9
5,5
5,5
7
7
7
9
9
11
12
14,5
lg (mm)
6
8
8
8
10
10
10
12
12
14
15
17
N
3
4
4
4
4
4
4
4
Bestellcode
C6049176
C6049177
C6049178
C6049179
C6049180
C6049181
C6049182
C6049183
C6049184
C6049185
C6049186
C6049187
Preis je Stück €
55,52
69,42
83,33
83,33
102,07
102,07
102,07
116,39
130,81
153,47
175,10
203,94
764
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
41869 41877 41851