Page 774 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 774

Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren
Paradur® Eco Plus ~DIN 371 6HX
EP2051305
EP2051305
EP2051305
EP2051305
EP2051305
EP2051305
EP2051305
EP2051305
EP2051302
EP2051302
EP2051302
EP2051302
EP2051302
EP2051302
EP2051302
EP2051302
Beschichtung
TiN
TiN
TiN
TiN
TiN
TiN
TiN
TiN
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
l1 Lc js16 (mm) (mm)
45 4
50 4
56 6
63 7
70 8
80 10
90 12
100 15
45 4
50 4
56 6
63 7
70 8
80 10
90 12
100 15
l3
±1 (mm)
7,6
9,3
11
14,8
20,7
25
35
39
7,6
9,3
11
14,8
20,7
25
35
39
h12 (mm)
2,1
2,1
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8
2,1
2,1
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8
lg (mm)
5
5
6
6
8
8
9
11
5
5
6
6
8
8
9
11
Bestellcode
C6049024
C6049025
C6049026
C6049027
C6049028
C6049029
C6049030
C6049031
C6049032
C6049033
C6049034
C6049035
C6049036
C6049037
C6049038
C6049039
Preis je Stück €
54,28
46,76
42,23
39,24
42,23
48,31
60,36
72,41
56,75
48,93
44,19
40,99
44,19
50,47
63,14
75,71
Paradur® Eco Plus DIN 376 6HX
Beschichtung
TiN
TiN
TiN
TiN
TiN
TiN
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
THL
DN
P Lc (mm) (mm)
16
20
20
25
25
30
16
20
20
25
25
30
30
3,5 35
4,0 40
4,5 45
5 50
5,5 55
6 60
d1 h9 (mm)
h12 (mm)
7
9
9
11
12
14,5
7
9
9
11
12
14,5
16
18
22
24
29
32
39
lg (mm)
10
12
12
14
15
17
10
12
12
14
15
17
19
21
25
27
32
35
42
N
Bestellcode
C6049040
C6049041
C6049042
C6049043
C6049044
C6049045
C6049046
C6049047
C6049048
C6049049
C6049050
C6049051
C6049052
C6049053
C6049054
C6049055
C6049056
C6049057
C6049058
Preis je Stück €
88,79
101,46
114,33
132,87
152,44
202,91
92,80
106,09
119,48
139,05
158,62
212,18
245,14
278,10
476,89
694,22
944,51
1277,20
1684,05
4
EP2056305
EP2056305
EP2056305
EP2056305
EP2056305
EP2056305
EP2056302
EP2056302
EP2056302
EP2056302
EP2056302
EP2056302
EP2056302
EP2056302
EP2056302
EP2056302
EP2056302
EP2056302
EP2056302
M30
M36
M42
M48
M56
M64
22
28
32
36
40
50
4
4
5
5
5
6
760
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
41873
41872


































































































   772   773   774   775   776