Page 773 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 773
Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren
Lange Standzeit + hohe Schnittwerte = hohe Produktivität.
Verriegelungsring Paradur® Eco Plus Grundloch M6
Werkstückstoff: Festigkeit: Werkzeug:
Beschichtung: Bohrungstyp: Gewindetiefe: Kühlschmierstoff:
Schnittdaten
n
vc
V4A (1.4542)
ca. 1000 N/mm2 Paradur® Eco Plus EP2051302-M6
THL
Grundloch
16 mm (2,5 x D )
N
Emulsion 7 %
Wettbewerber
159 min-1
3 m/min
Paradur® Eco Plus
265 min-1
5 m/min
800 1200
Vergleich Standmenge (Anzahl Gewinde)
0 400
Wettbewerber 720
Paradur® Eco Plus
1110
HSS-E-PM
Schafttoleranz h9
Paradur® Eco Plus
Typ: EP2051342
DIE NEUE KENNZEICHNUNG AUF DER VERPACKUNG
•• Hauptanwendung
4
EP2051342-M8
ISO2/6HX
4 042446 066969
Paradur® Eco Plus
HSS-E-PM THL
15/12
Applikationstabelle
• Nebenanwendung
ISO-Materialfarbe der Werkstoffgruppen
P
M
K
N
S
H
O
759
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren