Page 772 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 772

Walter Titex-Hochleistungsschneiden und -gewindebohren
ABMESSUNGSBEREICH
M: M2 - M64
MF: M6 x 0,75 - M22 x 1,5 UNC: UNC2 - UNC 3/4
UNF: UNF4 - UNF 5/8
G: G 1/8 - G 1/8 - G1
DAS WERKZEUG THL Hartstoffbeschichtung
– universeller Hochleistungs HSS-E-PM Gewindebohrer mit 45° Drallwinkel und langen Spannuten
– THL Hartstoffbeschichtung für hervorragende Standzeiten Lange Spannuten
– Anschnitt Form C und E
– abgeschrägtes Führungsteil zur Verhinderung von Ausbrüchen
– TIN und THL beschichtet
– Toleranzen: 6HX, 6GX, 2B und G-X
– Varianten:
und spezielle Nutenform
Abgeschrägtes • LH (Linksgewinde) Führungsteil
• KA (Kühlkanal axial) • KR (Kühlkanal radial)
DIE ANWENDUNG
– Grundlochgewinde bis 3 x d
– langspanende Werkstoffe mittlerer bis höherer Festigkeit – kurzspanende Werkstoffe
– abrasive Werkstoffe mit Neigung zum Aufschweißen
– Baustahl und hochfester Stahl (350 – 1400 N/mm2)
– rostfreier Stahl
– Kugelgraphit- und Temperguss
– kurz- und langspanende Kupfer- und Aluminiumlegierungen Alternativ mit Innenkühlung
axial oder radial
Drallwinkel 45°
IHRE VORTEILE
– hohe Prozesssicherheit durch sehr gute Spanbildung
– erhöhte Standzeit und Stabilität durch neu entwickelte
Mikro- und Gewindekerngeometrie
– Reduzierung der Werkzeugvielfalt, da universeller Einsatz in
breitem Werkzeugspektrum möglich
– weniger Werkzeugwechsel und optimale Maschinenauslastung
durch hohe Schnittgeschwindigkeiten und lange Standzeiten
– Reduzierung der Schmiermittelkosten durch die Möglichkeit
der Trocken- oder MMS-Bearbeitung in Stahl, Gusseisen und Aluminium-Legierungen
4
HSS-E-PM GEWINDEBOHRER
Walter Prototyp Paradur® Eco Plus – das High Tech Gewindewerkzeug
mit großem Anwendungsspektrum.
758
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren


































































































   770   771   772   773   774