Page 75 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 75
3/8’’ Steckschlüssel - Steckschlüsseleinsätze
45 Steckhülsen - 3/8” Vierkantantrieb
Steckschlüssel mit 3⁄8”-Antrieb, rutschfest
4,63 • Aus Chrom-Molybdän-Stahl, speziell wärmebehandelt 4,63 • Einzigartiges rutschfestes Design zur Verhinderung
von abgerundeten Ecken, sogar für 70 % abgerundete 4,63 Muttern geeignet
4,63 • Im metrischen System eignet sich der
4,59 Steckschlüssel selbst für 1 mm kleinere reguläre
Befestigungselemente. Beispielsweise kann
4,86 der 19-mm-Steckschlüssel auf einem 18-mm- 4,93 Befestigungselement verwendet werden.
4,93 • Im SAE-System eignet sich der Steckschlüssel 4,86 auch für die vergleichbare Größe regulärer
metrischer Befestigungselemente. Beispielsweise 4,93 kann der 11⁄16”-Steckschlüssel auf einem 17-mm- 4,93 Befestigungselement verwendet werden.
6,39 • Entspricht DIN-, BS- und ANSI-Normen
Steckschlüssel mit 3⁄8”-Antrieb, kugelförmig
• Aus Chrom-Molybdän-Stahl, speziell wärmebehandelt • Kugelförmige Steckschlüssel ermöglichen die
Arbeit auf Zwölfkant, Keilprofil, Vierkant, Sechskant, Sternantrieb und sogar auf zu 50 % abgerundeten Sechskantmuttern.
Metrische Maße: DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3709, amerikanische Maße: ASME B 107.1, Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (Prüfwerte), HPQ-Hochleistungsstahl, verchromt.
Bestellcode
C3976240
C3976241
C3976242
C3976243
C3976244
C3976245
C3976246
C3976247
C3976248
C3976249
C3976250
C3976251
C3976252
C3976253
C3976254
C3976255
C3976256
Größe
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
24 mm
Preis je Stück €
4,97
4,59
• Entspricht DIN-, BS- und ANSI-Normen • Mattsatinierte Oberfläche
5,85
5,74
• Mattsatinierte Oberfläche
Bestellcode
C6821706
C6821707
C6821708
C6821709
C6821710
C6821711
C6821712
C6821713
C6821714
C6821715
C6821716
C6821717
C6821718
C6821719
C6821720
C6821721
C6821722
Größe
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Preis je Stück €
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,28
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
3,17 1 3,17
3,17
3,17
3,17
Bestellcode
Größe
8mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
23 mm
24 mm
Preis je Stück €
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,24
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
2,73
3,17
3,17
3,17
3,17
8,26 C6821689
A7400DM 3/8”SD Metrische Doppel-Sechs- kant-Einsätze
3/8”-Buchsen, Vierkantantrieb, lange Ausführung Doppelsechskant, metrisch
Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen Hochleistungsstahllegierung
Hochglanzpoliert Gerändelt Dünnwandig ISO 2725/1174 DIN 3124/3120
C6821690
C6821691
C6821692
C6821693
C6821694
C6821695
C6821696
C6821697
C6821698
C6821699
C6821700
C6821701
C6821702
C6821703
C6821704
C6821705
Bestellcode
C3999419
C3999420
C3999421
C1251913
C1251900
C1251901
C1251902
C1251903
C1251904
C1251905
C1251906
C1251907
C1251908
C1251909
C1251910
C1251911
C1251912
Größe
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
16 mm
17 mm
18 mm
19 mm
20 mm
21 mm
22 mm
Preis je Stück €
7,32
7,32
7,32
7,32
7,32
7,32
7,32
7,32
7,32
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
7,42
Handwerkzeuge und Werkzeugaufbewahrung
61
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
8580
10133
165006
165007