Page 768 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 768

Gewindebohren und -schneiden
BSF Gewindereparaturbohrer
V-Coil-Gewindeeinsatz für die Reparatur beschädigter Gewinde. Hergestellt aus Hochleistungsstahl mit geschliffenem Gewinde.
BSP Gewindereparatursätze
Bestellcode
C6788106
C6788107
C6788108
C6788109
C6788110
C6788111
C6788112
C6788113
C6788114
C6788115
C6788116
Gewindegröße
3/16 x 32
1/4 x 26
5/16 x 22
3/8 x 20
7/16 x 18
1/2 x 16
9/16 x 16
5/8 x 14
3/4 x 12
7/8 x 11
1 x 10
Preis je Stück €
5,80
5,80
6,30 V-Coil Gewindereparatursätze zur Reparatur beschädigter Gewinde. Jeder Satz 6,60 enthält 2 V-Coil Gewindebohrer, ein Einschraubwerkzeug (Gewindedornbauweise) 8,80 und mehrere Drahtgewindeeinsätze. Die 2 V-Coil Gewindebohrer werden
10,00 aus Hochleistungsstahl hergestellt und besitzen geschliffene Gewindegänge. Geliefert werden sie als Vor- und Fertigschneider. Die im Satz gelieferten V-Coil 16,60 Gewindeeinsätze sind 1.5D lang und werden aus Edelstahl in Flugzeugbaugüte
20,50 hergestellt. Bei Installation dieser Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, 24,90 das wärme- und korrosionsbeständig ist. Aufgrund der engen und präzisen
Toleranzen ist das reparierte Gewinde in der Regel widerstandsfähiger als das 36,00 Originalgewinde.
36,00
Preis je Schneidenanzahl Stück €
10 60,00
10 68,00
10 75,00
10 96,00
10 199,00
10 199,00
10 278,00
10 281,00
BSF-Drahtgewindeeinsätze - Länge 1.5D
Bestellcode
C4028820
C6788002
C6788003
C6788004
C6788005
C6788006
C6788007
C6788008
Gewindegröße
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
7/8 x 14
1 x 11
BSP Gewindereparaturbohrer
V-Coil Gewindeeinsätze zur Reparatur beschädigter Gewinde. Lieferbar in der Länge 1.5D werden diese „frei durchlaufenden“ Einsätze nach DIN 8140 gefertigt. Hergestellt aus rostfreiem Präzisionsprofilstahldraht, weisen V-Coil Gewindeeinsätze eine federartige Form auf. Bei Installation dieser Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Nach der Montage behalten sie ihre Einbauposition durch die radiale Druckwirkung zwischen den Gewindegängen und den Flanken der Gewindebohrung.
Bestellcode
C6787904
C6787905
C6787906
C6787907
C6787908
C6787909
C6787910
C6787911
C6787912
C6787913
C6787914
Gewindegröße
3/16 x 32
1/4 x 26
5/16 x 22
3/8 x 20
7/16 x 18
1/2 x 16
9/16 x 16
5/8 x 14
3/4 x 12
7/8 x 11
1 x 10
Preis je Stück €
64,00
4
26,00 V-Coil-Gewindeeinsatz für die Reparatur beschädigter Gewinde. Hergestellt aus 32,00 Hochleistungsstahl mit geschliffenem Gewinde.
53,00
66,00
Preis je Stück €
8,30
10,50
13,60
22,20
32,60
32,60
52,00
Bestellcode 66,00 C6788117 100,00 C6788118 100,00 C6788119 62,50 C6788120 35,00 C6788121 35,00 C6788122
C6788123
Gewindegröße
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
1 x 11
754
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
155142 155161
155162
155149


































































































   766   767   768   769   770