Page 766 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 766
Gewindebohren und -schneiden
BSW Gewindereparatursätze
V-Coil Gewindereparatursätze zur Reparatur beschädigter Gewinde. Jeder Satz enthält einen V-Coil Gewindebohrer, ein Einschraubwerkzeug und mehrere Gewindeeinsätze. Bei Sätzen mit 1⁄2” und kleiner sind außerdem der benötigte Bohrer und ein Zapfenbrechwerkzeug im Lieferumfang enthalten. Der V-Coil Gewindebohrer wird aus Hochleistungssstahl hergestellt und besitzt geschliffene Gewindegänge. Die im Satz gelieferten V-Coil Gewindeeinsätze sind 1.5D lang und werden aus Edelstahl in Flugzeugbaugüte hergestellt. Bei Installation dieser Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Aufgrund der engen und präzisen Toleranzen ist das reparierte Gewinde in der Regel widerstandsfähiger als das Originalgewinde.
BSW-Gewindeeinsätze - Länge 1.5D
V-Coil Gewindeeinsätze zur Reparatur beschädigter Gewinde. Lieferbar in der Länge 1.5D werden diese „frei durchlaufenden“ Einsätze nach DIN 8140 gefertigt. Hergestellt aus rostfreiem Präzisionsprofilstahldraht, weisen V-Coil Gewindeeinsätze eine federartige Form auf. Bei Installation dieser Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Nach der Montage behalten sie ihre Einbauposition durch die radiale Druckwirkung zwischen den Gewindegängen und den Flanken der Gewindebohrung.
Bestellcode
C6787980
C6787981
C6787982
C6787983
C6787984
C6787985
C6787986
C6787987
C6787988
C6787989
C6787990
C6070320
Gewindegröße Schneidenanzahl
1/8 x 40 20
3/16 x 24 20
1/4 x 20 20
5/16 x 18 20
3/8 x 16 15
7/16 x 14 10
1/2 x 12 10
9/16 x 12 10
5/8 x 11 10
3/4 x 10 5
7/8 x 9 5
1x 8 4
Preis je Stück €
27,10
27,10
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
77,60
Bestellcode
C6787892
C6787893
C6787894
C6787895
C6787896
C6787897
C6787898
C6787899
C6787900
C6787901
C6787902
C6787903
UNC Gewindereparatursätze
Gewindegröße
1/8 x 40
3/16 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 12
9/16 x 12
Preis je Stück €
64,00
64,00
26,00
32,00
53,00
66,00
66,00
105,00
5/8 x 11 105,00
3/4 x 10 62,50
7/8 x 9 35,00
1 x8
40,00
BSW Gewindereparaturbohrer
V-Coil-Gewindeeinsatz für die Reparatur beschädigter Gewinde. Hergestellt aus Hochleistungsstahl mit geschliffenem Gewinde.
V-Coil Gewindereparatursätze zur Reparatur beschädigter Gewinde. Jeder Satz enthält einen V-Coil Gewindebohrer, ein Einschraubwerkzeug und mehrere Gewindeeinsätze. Bei Sätzen mit 1⁄2” und kleiner sind außerdem der benötigte Bohrer und ein Zapfenbrechwerkzeug im Lieferumfang enthalten. Der V-Coil Gewindebohrer wird aus Hochleistungssstahl hergestellt und besitzt geschliffene Gewindegänge. Die im Satz gelieferten V-Coil Gewindeeinsätze sind 1.5D lang und werden aus Edelstahl in Flugzeugbaugüte hergestellt. Bei Installation dieser Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Aufgrund der engen und präzisen Toleranzen ist das reparierte Gewinde in der Regel widerstandsfähiger als das Originalgewinde.
4
Bestellcode
C6788094
C6788095
C6788096
C6788097
C6788098
C6788099
C6788100
C6788101
C6788102
C6788103
C6788104
C6788105
Gewindegröße
1/8 x 40
3/16 x 24
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 12
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
Preis je Stück €
5,80
5,80
5,80
6,30
6,60
8,80
10,00
16,60
20,50
24,90
36,00
36,00
Bestellcode
C6787960
C6787961
C6787962
C6787963
C6787964
C6787965
C6787966
C6787967
C6787968
C6787969
Gewindegröße Schneidenanzahl
1/4 x 20 20
5/16 x 18 20
3/8 x 16 15
7/16 x 14 10
1/2 x 13 10
9/16 x 12 10
5/8 x 11 10
3/4 x 10 5
7/8 x 9 5
1x 8
Preis je Stück €
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
4 77,60
752
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
155160 155147
155145
155141