Page 770 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 770

Gewindebohren und -schneiden
Gewindereparatursätze für Zündkerzen
V-Coil Gewindereparatursätze zur Reparatur von Zündkerzengewinden. Dank
des Gewindebohrers mit der Keilprofilnase muss das alte defekte Gewinde nicht ausgebohrt werden. Der Gewindebohrer ist aus Schnellarbeitsstahl mit geschliffenen Gewinden gefertigt. Die Drahtgewindeeinsätze bestehen aus Edelstahl in Flugzeugbaugüte. Lieferbar sind die Einsatz in 1.5D Länge (außer bei der Ausführung M14 x 1,25, bei der 3 Einsatzlängen mit 8,4, 12,4 und 16,4 mm mitgeliefert werden). Bei Installation dieser Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Aufgrund der engen und präzisen Toleranzen ist das reparierte Gewinde in der Regel widerstandsfähiger als das Originalgewinde.
Ölwannen-Reparatursätze
Bestellcode
C6788009
C6788010
C6788011
C6788012
C6788013
C6788014
C6788015
C6788016
Gewindegröße
M6 x 1
M8 x 1,25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M12 x 1.25
M14 x 1.25
M18 x 1.5
Schneidenanzahl
10
10
10
10
10
10
15
5
Preis je Stück €
34,00
34,00
36,00
36,00
36,00
42,00
48,50
59,00
V-Coil-Reparatursätze für Ölwannen zur Reparatur beschädigter Schraubgewinde von Ölablassschrauben. Jeder Satz enthält einen Sechskant-Gewindebohrer, mehrere Ölablassschrauben und eine Reihe von Halteringen. Der mitgelieferte Sechskant-Gewindebohrer kann mit einem Schraubenschlüssel am Außensechskant eingedreht oder mit einem Ratschenschlüssel oder Sechskantschlüssel per Innensechskant eingeschraubt werden.
Bestellcode
C6788026
C6788027
C6788028
C6788029
C6788030
Gewindegröße Number of Oil Drain Screws
M13 x 1.5 15
M15 x 1.5 15
M17 x 1.5 15
M20 x 1.5 5
M24 x 1.5 5
Preis je Stück €
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Zündkerzen-Gewindereparaturset mit massiven Einsätzen
Reparatur-Werkstattsatz für Ölwannen
4
V-Coil-Gewindereparatursatz für Zündkerzengewinde M 14 x 1,25. Die
Einsätze werden als massive Gewindeeinsätze und nicht als Drahtvariante
geliefert. Der mitgelieferte Gewindebohrer hat eine Sechskantform und kann
mit einem Schraubenschlüssel am Außensechskant eingedreht oder mit einem Ratschenschlüssel oder Sechskantschlüssel per Innensechskant eingeschraubt werden. Nach dem Schneiden des neuen Gewindes mit dem Sechskant- Gewindebohrer wird der Einsatz einfach in die Zündkerzenaufnahme eingeschraubt. Die Zündkerze kann anschließend wieder montiert werden.
Preis je Bestellcode Gewindegröße Schneidenanzahl Stück €
C6788025 M14 x 1.25 16 50,00
V-Coil-Reparatur-Werkstattsätze für Ölwannen zur Reparatur beschädigter Schraubgewinde von Ölablassschrauben in den Größen M 13 x 1,5, M 15 x 1,5
und M 17 x 1,5. Bei jeder Größe enthält der Satz einen Sechskant-Gewindebohrer,
5 Ölablassschrauben und 10 Kupferhalteringe. Der mitgelieferte Sechskant- Gewindebohrer kann mit einem Schraubenschlüssel am Außensechskant eingedreht oder mit einem Ratschenschlüssel oder Sechskantschlüssel per Innensechskant eingeschraubt werden.
Bestellcode
C6788031
Set-Inhalte
M13x1.5, M15x1.5 & M17x1.5
Preis je Stück €
65,00
756
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
155152 155150
155154 155153


































































































   768   769   770   771   772