Page 767 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 767

Gewindebohren und -schneiden
UNC Gewindereparaturbohrer
UNF Gewindereparatursätze
UNF-Gewindeeinsätze - Länge 1.5D
V-Coil Gewindeeinsätze zur Reparatur beschädigter Gewinde. Lieferbar in der Länge 1.5D werden
diese „frei durchlaufenden“ Einsätze nach DIN
8140 Toleranz 2B gefertigt. Hergestellt aus rostfreiem Präzisionsprofilstahldraht, weisen
V-Coil Gewindeeinsätze eine federartige Form
auf. Bei Installation dieser Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Nach der Montage behalten sie ihre Einbauposition durch die radiale Druckwirkung zwischen den Gewindegängen und den Flanken der Gewindebohrung.
V-Coil-Gewindeeinsatz für die Reparatur beschädigter Gewinde. Hergestellt aus Hochleistungsstahl mit geschliffenem Gewinde.
Bestellcode
C6787882
C6787883
C6787884
C6787885
C6787886
C6787887
C6787888
C6787889
C6787890
C6787891
Gewindegröße
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12
Preis je Stück €
19,00
27,00
39,00
52,00
52,00
54,50
54,50
62,50
36,00
36,00
Bestellcode
C6788074
C6788075
C6788076
C6788077
C6788078
C6788079
C6788080
C6788081
C6788082
C6788083
Preis je Gewindegröße Stück €
1/4 x 20 5,80
V-Coil Gewindereparatursätze zur Reparatur beschädigter Gewinde. Jeder Satz enthält einen
V-Coil Gewindebohrer, ein Einschraubwerkzeug und mehrere Gewindeeinsätze. Bei Sätzen mit 1⁄2” und kleiner sind außerdem der benötigte Bohrer und ein Zapfenbrechwerkzeug im Lieferumfang enthalten. Der V-Coil Gewindebohrer wird aus Hochleistungssstahl hergestellt und besitzt geschliffene Gewindegänge. Die im Satz gelieferten V-Coil Gewindeeinsätze sind 1.5D lang und werden aus Edelstahl in Flugzeugbaugüte hergestellt. Bei Installation dieser Einsätze entsteht
ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Aufgrund der engen und präzisen Toleranzen ist das reparierte Gewinde in der Regel widerstandsfähiger als das Originalgewinde.
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
5/8 x 11
3/4 x 10
7/8 x 9
1x 8
6,30
6,60
8,80
10,00
16,60
20,50
24,90
36,00
36,00
Gewind- egröße
1/4 x 28
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12
Schneidenan- zahl
20
20
15
10
10
10
10
5
5
4
Preis je Stück €
24,40
29,90
31,90
35,80
39,30
52,50
52,50
67,00
81,40
77,60
BSF Gewindereparatursätze
UNC-Gewindeeinsätze - Länge 1.5D
Bestellcode
C6787970
C6787971
C6787972
C6787973
C6787974
C6787975
C6787976
C6787977
C6787978
C6787979
UNF Gewindereparaturbohrer
V-Coil Gewindereparatursätze zur Reparatur beschädigter Gewinde. Jeder Satz enthält einen
V-Coil Gewindebohrer, ein Einschraubwerkzeug und mehrere Gewindeeinsätze. Bei Sätzen mit 1⁄2” und kleiner sind außerdem der benötigte Bohrer und ein Zapfenbrechwerkzeug im Lieferumfang enthalten. Der V-Coil Gewindebohrer wird aus Hochleistungssstahl hergestellt und besitzt geschliffene Gewindegänge. Die im Satz gelieferten V-Coil Gewindeeinsätze sind 1.5D lang und werden aus Edelstahl in Flugzeugbaugüte hergestellt. Bei Installation dieser Einsätze entsteht
ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Aufgrund der engen und präzisen Toleranzen ist das reparierte Gewinde in der Regel widerstandsfähiger als das Originalgewinde.
V-Coil Gewindeeinsätze zur Reparatur beschädigter Gewinde. Lieferbar in der Länge 1.5D werden
diese „frei durchlaufenden“ Einsätze nach DIN
8140 Toleranz 2B gefertigt. Hergestellt aus rostfreiem Präzisionsprofilstahldraht, weisen
V-Coil Gewindeeinsätze eine federartige Form
auf. Bei Installation dieser Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Nach der Montage behalten sie ihre Einbauposition durch die radiale Druckwirkung zwischen den Gewindegängen und den Flanken der Gewindebohrung.
Preis je Bestellcode Gewindegröße Stück €
V-Coil-Gewindeeinsatz für die Reparatur beschädigter Gewinde. Hergestellt aus Hochleistungsstahl mit geschliffenem Gewinde.
Bestellcode
C6787991
C6787992
C6787993
C6787994
C6787995
C6787996
C6787997
C6787998
C6787999
C6788000
C6788001
Gewindegröße
3/16 x 32
1/4 x 26
5/16 x 22
3/8 x 20
7/16 x 18
1/2 x 16
9/16 x 16
5/8 x 14
3/4 x 12
7/8 x 11
1 x 10
Schneide- Preis je
nanzahl Stück € 4
20 27,10
20 24,40
20 29,90
15 31,90
10 35,80
10 39,30
10 52,50
10 52,50
5 67,00
5 81,40
4 77,60
Bestellcode Gewindegröße
C6788084 1/4 x 28
Preis je Stück €
5,80
6,30
6,60
8,80
10,00
16,60
20,50
24,90
36,00
36,00
C6787872
C6787873
C6787874
C6787875
C6787876
C6787877
C6787878
C6787879
C6787880
C6787881
1/4 x 20
5/16 x 18
3/8 x 16
7/16 x 14
1/2 x 13
9/16 x 12
21,00
30,00
39,00
52,00
52,00
100,00
C6788085
C6788086
C6788087
C6788088
C6788089
C6788090
C6788091
C6788092
C6788093
5/16 x 24
3/8 x 24
7/16 x 20
1/2 x 20
9/16 x 18
5/8 x 18
3/4 x 16
7/8 x 14
1 x 12
5/8 x 11 91,00
3/4 x 10 53,75
7/8 x 9 31,50
1x 8 31,50
Schneiden und Bohren
753
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
155139
155158
155159
155146
155148
155140


































































































   765   766   767   768   769