Page 769 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 769
Gewindebohren und -schneiden
G (BSP) Gewindeeinsätze - Länge 1.5D
Schnellreparatursatz für metrische Gewinde mit 1/4 “ Sechskant
Die V-Coil Schnellreparatursätze stellen eine Komplettlösung für
die Gewindereparatur dar. Sie bieten zusätzlich den Vorteil eines Schnellwechselsystems, das in Kombination mit einem tragbaren Bohrgerät
oder einem Ratschenschlüssel eingesetzt werden kann. Der V-Coil-Bohrer,
der Gewindebohrer und das Zapfenbrechwerkzeug werden mit einem 1⁄4 “ Sechskantschaft für schnelle Werkzeugwechsel geliefert. Der Bohrer und der Gewindebohrer sind aus Hochleistungsstahl gefertigt. Die im Satz gelieferten V-Coil Gewindeeinsätze sind 1.5D lang und werden aus Edelstahl in Flugzeugbaugüte hergestellt. Bei Installation dieser V-Coil-Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Aufgrund der engen und präzisen Toleranzen ist das reparierte Gewinde in der Regel widerstandsfähiger als das Originalgewinde. Zusätzlich enthält jeder Satz einen 1⁄4 “ Sechskantadapter.
V-Coil Gewindeeinsätze zur Reparatur beschädigter Gewinde. Lieferbar in der Länge 1.5D werden diese „frei durchlaufenden“ Einsätze nach DIN 8140 gefertigt. Hergestellt aus rostfreiem Präzisionsprofilstahldraht, weisen V-Coil Gewindeeinsätze eine federartige Form auf. Bei Installation dieser Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Nach der Montage behalten sie ihre Einbauposition durch die radiale Druckwirkung zwischen den Gewindegängen und den Flanken der Gewindebohrung.
Bestellcode
C6787915
C6787916
C6787918
C6787919
C6787920
C6787921
C6787922
C6787923
Gewindegröße
1/8 x 28
1/4 x 19
3/8 x 19
1/2 x 14
5/8 x 14
3/4 x 14
7/8 x 14
1 x 11
Preis je Stück €
20,00
30,00
35,00
45,00
11,25
11,25
34,50
34,50
Bestellcode
C6788017
C6788018
C6788019
C6788020
C6788021
C6788022
C6788023
C6788024
Gewindegröße
Preis je Schneidenanzahl Stück €
Gewinde-Reparatur-Werkstattsätze
M2.5 x 0.45 10
M3 x 0,5 10
M4 x 0,7 10
M5 x 0,8 10
M6 x 1 10
M8 x1.25 10
M10 x 1,5 10
M12 x 1,75 6
20,60
20,60
20,60
21,40
23,10
29,40
31,40
35,20
Werkstatt-Schnellreparatursatz für metrische Gewinde mit 1/4
V-Coil-Werkstatt-Gewindereparatursätze stellen eine Komplettlösung für die Gewindereparatur dar. Jeder Werkstattsatz deckt eine große Bandbreite üblicher Gewindegrößen ab und enthält die benötigten V-Coil-Bohrer, Gewindebohrer, Einschraubwerkzeuge, Zapfenbrechwerkzeuge sowie mehrere 1.5D Einsätze passend zu jeder Größe. Die Bohrer und Gewindebohrer sind aus Hochleistungsstahl gefertigt und die Gewindebohrer verfügen über geschliffene Gewinde. Die Gewindeeinsätze werden aus Edelstahl in Flugzeugbaugüte gemäß DIN 8140 hergestellt. Bei Installation dieser V-Coil-Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Aufgrund der engen und präzisen Toleranzen ist das reparierte Gewinde in der Regel widerstandsfähiger als das Originalgewinde.
Die V-Coil-Werkstatt-Schnellreparatursätze stellen eine Komplettlösung für die Gewindereparatur der verbreiteten metrischen Größen M5-6-8-10-12 dar. Sie
bieten zusätzlich den Vorteil eines Schnellwechselsystems, das in Kombination 4 mit einem tragbaren Bohrgerät oder einem Ratschenschlüssel eingesetzt werden
kann. Die V-Coil-Bohrer, Gewindebohrer und die Zapfenbrechwerkzeuge werden
allesamt mit einem 1⁄4” Sechskantschaft für schnelle Werkzeugwechsel geliefert.
Die Bohrer und Gewindebohrer sind aus Hochleistungsstahl gefertigt und die
Gewindebohrer verfügen über geschliffene Gewinde. Für jede Größe werden
mehrere 1.5D Edelstahl-Gewindeeinsätze (in Flugzeugbaugüte) mitgeliefert. Bei
Installation dieser V-Coil-Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, das
wärme- und korrosionsbeständig ist. Aufgrund der engen und präzisen Toleranzen
ist das reparierte Gewinde in der Regel widerstandsfähiger als das Originalgewinde.
Zusätzlich enthält dieser Satz einen 1⁄4 “ Sechskantadapter.
Bestellcode
C6788032
C6788033
C6788034
C4962585
C6788035
Set-Inhalte
M5-6-8-10-12
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
1/4-5/16-3/8-7/16-1/2
Preis je Stück €
149,50
185,40
185,40
185,40
185,40
Bestellcode
C6788036
Set-Inhalte
M5-6-8-10-12
Preis je Stück €
149,50
Schneiden und Bohren
755
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
155155 155143
155156
155151