Page 765 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 765
Gewindereparatur-Systeme
Metrische Gewindereparatursätze
Metrische Gewindereparaturbohrer
Metrische Gewindeeinsätze - Länge 1.5D
V-Coil Gewindeeinsätze zur Reparatur beschädigter Gewinde. Lieferbar in der Länge 1.5D werden
diese „frei durchlaufenden“ Einsätze nach DIN
8140 Toleranz ISO 2 (6H) gefertigt. Hergestellt
aus rostfreiem Präzisionsprofilstahldraht, weisen V-Coil Gewindeeinsätze eine federartige Form
auf. Bei Installation dieser Einsätze entsteht ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Nach der Montage behalten sie ihre Einbauposition durch die radiale Druckwirkung zwischen den Gewindegängen und den Flanken der Gewindebohrung.
V-Coil Gewindereparatursätze zur Reparatur beschädigter Gewinde. Jeder Satz enthält einen
V-Coil Gewindebohrer, ein Einschraubwerkzeug und mehrere Gewindeeinsätze. Bei Sätzen mit 12 mm und kleiner sind außerdem der benötigte Bohrer und ein Zapfenbrechwerkzeug im Lieferumfang enthalten. Der V-Coil Gewindebohrer wird aus Hochleistungssstahl hergestellt und besitzt geschliffene Gewindegänge. Die im Satz gelieferten V-Coil Gewindeeinsätze sind 1.5D lang und werden aus Edelstahl in Flugzeugbaugüte hergestellt. Bei Installation dieser Einsätze entsteht
ein dauerfestes Innengewinde, das wärme- und korrosionsbeständig ist. Aufgrund der engen und präzisen Toleranzen ist das reparierte Gewinde in der Regel widerstandsfähiger als das Originalgewinde.
V-Coil-Gewindeeinsatz für die Reparatur beschädigter Gewinde. Hergestellt aus Hochleistungsstahl mit geschliffenem Gewinde.
Bestellcode
C6787924
C6787925
C6787926
C6787927
C6787928
C6787929
C6787930
C6787931
C6787932
C6787933
C6787934
C6787935
C6787936
C6787937
C6787938
C6787939
C6787940
C6787941
C6787942
C6787943
C6787944
C6787945
C6787946
C6787947
C6787948
C6787949
C6787950
C6787951
C6787952
C6787953
C6787954
C6787955
C6787956
C6787957
C6787958
C6787959
C3969782
Schneidenan- Preis je Gewindegröße zahl Stück €
Bestellcode
C6788038
C6788039
C6788040
C6788041
C6788042
C6788043
C6788044
C6788045
C6788046
C6788047
C6788048
C6788049
C6788050
C6788051
C6788052
C6788053
C6788054
C6788055
C6788056
C6788057
C6788058
C6788059
C6788060
C6788061
C6788062
C6788063
C6788064
C6788065
C6788066
C6788067
C6788068
C6788069
C6788070
C6788071
C6788072
C6788073
Gewindegröße
M2 X 0.4
M2.5 x 0.45
M3 x 0,5
M3.5 x 0.6
M5 x 0,8
M6 x 1
M7 x 1
M8 x 1,25
M8 x 1
M9 x 1.25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M11 x 1.5
M12 x 1,75
M12 x 1.5
M12 x 1.25
M12 x 1
M14 x 2
M14 x 1.5
M14 x 1.25
M14 x 1
M16 x 2
M16 x 1.5
M18 x 2,5
M18 x 2
M18 x 1.5
M20 x 2,5
M20 x 2
M20 x 1.5
M22 x 2.5
M22 x 2
M22 x 1.5
M24 x 3
M24 x 2
M24 x 1.5
Preis je Stück €
6,60
6,60
5,80
5,80
5,80
5,80
7,20
7,20
7,20
8,80
8,80
8,80
8,80
10,00
10,00
12,20
12,20
12,20
13,90
13,90
13,90
13,90
17,50
17,50
22,00
22,00
22,00
24,30
24,30
24,30
28,00
28,00
28,00
35,30
35,30
35,30
Bestellcode
C6787835
C6787836
C6787837
C6787838
C6787839
C6787840
C6787841
C6787842
C6787843
C6787844
C6787845
C6787846
C6787847
C6787848
C6787849
C6787850
C6787851
C6787852
C6787853
C6787854
C6787855
C6787856
C6787857
C6787858
C6787859
C6787860
C6787861
C6787862
C6787863
C6787864
C6787865
C6787866
C6787867
C6787868
C6787869
C6787870
C6787871
Gewindegröße
M2 x 0.4
M2.5 x 0.45
M3 x 0,5
M3.5 x 0.6
M4 x 0,7
M5 x 0,8
M6 x 1
M7 x 1
M8 x 1,25
M8 x 1
M9 x 1.25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M11 x 1.5
M12 x 1,75
M12 x 1.5
M12 x 1.25
M12 x 1
M14 x 2
M14 x 1.5
M14 x 1.25
M14 x 1
M16 x 2
M16 x 1.5
M18 x 2,5
M18 x 2
M18 x 1.5
M20 x 2,5
M20 x 2
M20 x 1.5
M22 x 2.5
M22 x 2
M22 x 1.5
M24 x 3
M24 x 2
M24 x 1.5
Preis je Stück €
61,00
15,00
15,00
17,00
15,00
13,00
14,00
23,00
18,00
21,00
34,00
25,00
25,00
25,00
43,00
39,00
39,00
39,00
39,00
27,50
27,50
27,50
30,00
34,00
34,00
27,50
27,50
27,50
35,00
35,00
35,00 4 15,00
15,00
15,00
16,00
16,00
16,00
M2 x 0,4
M2.5 x 0.45
M3 x 0,5
M3.5 x 0.6
M4 x 0,7
M5 x 0,8
M6 x 1
M7 x 1
M8 x 1,25
M8 x 1
M9 x 1.25
M10 x 1,5
M10 x 1.25
M10 x 1
M11 x 1.5
M12 x 1,75
M12 x 1.5
M12 x 1.25
M12 x 1
M14 x 2
M14 x 1.5
M14 x 1.25
M14 x 1
M16 x 2
M16 x 1.5
M18 x 2,5
M18 x 2
M18 x 1.5
M20 x 2,5
M20 x 2
M20 x 1.5
M22 x 2.5
M22 x 2
M22 x 1.5
M24 x 3
M24 x 2
M24 x 1.5
20 20,60
20 20,60
20 20,60
20 20,60
20 20,60
20 21,40
20 23,10
20 29,40
20 29,40
20 29,40
15 32,60
15 31,40
15 31,40
15 31,40
10 35,20
10 35,20
10 35,20
10 35,20
10 35,20
10 39,40
10 39,40
10 39,40
10 39,40
10 47,70
10 47,70
5 56,60
5 56,60
5 56,60
5 61,30
5 61,30
5 61,30
5 70,60
5 70,60
5 70,60
5 81,40
5 81,40
5 81,40
Schneiden und Bohren
751
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
155144
155157
155138