Page 764 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 764
Gewindebohren und -schneiden
Schneideisenhalter L110
Ratschen-Lochschlüssel
Zur manuellen Herstellung von Außengewinden. Zur Verwendung mit Rund- oder geschlitzten Rund-Schneideisen. Hergestellt nach Dormer-Richtlinien.
Bestellcode
C1241752
C1241753
C1241760
C1241759
C1241761
C3501038
C1241763
C1241762
C1241765
C1241764
C1241767
C1241766
C1241747
Einspannbacken
Haltergröße Durchmesser X Höhe
20 x 5 mm
20 x 7 mm
38 x 10 mm
38 x 14 mm
45 x 14 mm
45 x 18 mm
55 x 16 mm
55 x 22 mm
65 x 18 mm
65 x 25 mm
75 x 20 mm
75 x 30 mm
90 x 36 mm
Größe
Nr 2a
Nr 2b
Nr 5f
Nr 5
Nr 6f
Nr 6
Nr 7f
Nr 7
Nr 8f
Nr 8
Nr 9f
Nr 9
Nr 10
Preis je Stück €
21,95
21,95
43,05
43,05
56,40
56,40
87,20
87,20
125,00
125,00
172,00
172,00
260,00
Für den Einsatz an schwer zugänglichen oder beengten Orten. Beschichtete Oberfläche.
Bestellcode
C6005213
C6005214
Kapazität
1/8 - 1/4 in
1/4 - 1/2 in
Preis je Stück €
14,55
17,58
Schneidöl in Kunststoffkanistern (Liter), M200
Das einzige, von Hand aufgebrachte Schmiermittel, das Dormer für seine Schneidwerkzeuge empfiehlt. Für ausgezeichnete Leistung, erhöhte Standzeit, bessere Oberflächengüte und engere Toleranzen. Farblich abgegrenzte Sorten (Grün = Allgemeine Bearbeitung, Blau = Schwerbearbeitung, Rot = Bearbeitung von Nichteisen-Werkstoffen). In 250-ml-, 1--Liter- und 5-Liter-Kunststoffbehältern erhältlich.
Eine Qualitäts-Einspannbacke zum Halten von festen DIN-Matrizen. Die Einspannbacke hat 5 Fixierschrauben, um das Werkzeug während der Bearbeitung sicher zu halten. Hergestellt aus Zinkdruckguss, entspricht DIN 225.
Bestellcode
C3500965
C3500966
C3500967
C3500968
C3500969
C3500970
C3500971
C3500972
C3500973
Inhaltsmenge- Teilenummer Inhaltsmenge neinheit
M2000.25NR.1BLUE 0.25 LTR
M2000.25NR.2RED 0.25 LTR
M2000.25NR.3GREEN 0.25 LTR
M2001.0NR.1BLUE 1 LTR
M2001.0NR.2RED 1 LTR
M2001.0NR.3GREEN 1 LTR
M2005.0NR.1BLUE 5 LTR
M2005.0NR.2RED 5 LTR
M2005.0NR.3GREEN 5 LTR
Preis je Stück €
10,45
10,45
10,45
36,55
36,55
36,55
167,00
167,00
167,00
4
Bestellcode
C6840622
C5103062
C5103063
C5103064
C5103065
C6840623
C5103066
C6840624
C5103067
C6840625
C5103068
C6840626
Haltergröße Durchmesser X Höhe
16 x 5 mm
20 x 5 mm
20 x 7 mm
25 x 9 mm
30 x 11 mm
38 x 10 mm
38 x 14 mm
45 x 14 mm
45 x 18 mm
55 x 16 mm
55 x 22 mm
65 x 18 mm
Preis je Stück €
6,01
6,95
6,95
6,95
13,64
14,42
14,42
17,16
17,85
25,48
27,62
42,96
750
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
35946 8015
8047 36344