Page 763 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 763
Gewindebohren und -schneiden
HSS Gewindeschneidmutter, MF
HSS Gewindeschneidmutter UNF
M3 - M12 HSS Gewindeschneidmutter-Set
Kommt in robustem, handlichem Metallgehäuse im Taschenformat – ideal für Wartungsanwendungen.
Eine Gewindeschneidmutter aus Hochgeschwindigkeitsstahl für die Reinigung
und Reparatur von beschädigten Gewinden und
für die universelle Anwendung in erschwerten Arbeitsumgebungen. Aus Hochgeschwindigkeitsstahl, gemäß DIN 382, für die Verwendung an Rechtsgewinden.
Eine Gewindeschneidmutter aus Hochgeschwindigkeitsstahl für die Reinigung
und Reparatur von beschädigten Gewinden und
für die universelle Anwendung in erschwerten Arbeitsumgebungen. Aus Hochgeschwindigkeitsstahl, gemäß DIN 382, für die Verwendung an Rechtsgewinden.
Bestellcode
C6840789
C6840790
C6840791
C6840792
C6840793
C6840794
C6840795
C6840796
C6840797
C6840798
C6840799
C6840800
C6840801
Gewindegröße
3 x 0,35 mm
4 x 0,5 mm
5 x 0,5 mm
6 x 0,75 mm
8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1,25 mm
12 x 1,5 mm
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm
18 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
24 x 1,5 mm
Preis je Stück €
40,32
40,32
40,32
40,32
42,96
42,96
42,96
59,49
67,20
82,62
87,25
87,25
126,02
Bestellcode
C6840812
C6840813
C6840814
C6840815
C6840816
C6840817
C6840818
C6840819
C6840820
C6840821
Größe
1/4 in. x 28
5/16 in. x 24
3/8 in. x 24
7/16 in. x 20
1/2 in. x 20
9/16 in. x 18
5/8 in. x 18
3/4 in. x 16
7/8 in. x 14
1 in. x 12
Preis je Stück €
26,66
27,76
33,05
33,05
40,32
40,32
55,96
55,96
114,57
114,57
Bestellcode
C4971653
Windeisen L111
Preis je Stück €
82,80
HSS Gewindeschneidmutter UNC
HSS Gewindeschneidmutter G(BSP)
Zur manuellen Herstellung von Innengewinden. Zur Verwendung mit Handgewindebohrern. Hergestellt
nach Dormer-Richtlinien.
Preis je Stück €
54,10
101,00
189,00
372,00
490,00
Bestellcode
C1241771
C1241772
C1241773
C1241774
C1241775
Haltefuttergröße
2,1 - 8,0
4,9 - 12,0
5,5 - 16,0
11,0 - 24,0
16,0 - 32,0
Größe
Nr 1
Nr 2
Nr 3
Nr 4
Nr 5
Verstellbarer Standard-Lochschlüssel
Eine Gewindeschneidmutter aus Hochgeschwindigkeitsstahl für die Reinigung
und Reparatur von beschädigten Gewinden und
für die universelle Anwendung in erschwerten Arbeitsumgebungen. Aus Hochgeschwindigkeitsstahl, gemäß DIN 382, für die Verwendung an Rechtsgewinden.
Eine Gewindeschneidmutter aus Hochgeschwindigkeitsstahl für die Reinigung
und Reparatur von beschädigten Gewinden und
für die universelle Anwendung in erschwerten Arbeitsumgebungen. Aus Hochgeschwindigkeitsstahl, gemäß DIN 382, für die Verwendung an Rechtsgewinden.
4
Bestellcode Größe
C6840802 1/4 in. x 20
Preis je Stück €
26,66
27,76
33,05
33,05
40,32
40,32
55,96
55,96
114,57
114,57
Bestellcode Größe
C6840822 1/8 in. x 28
Preis je Stück €
37,45
43,62
64,55
64,55
109,06
109,06
145,41
145,41
C6840803
C6840804
C6840805
C6840806
C6840807
C6840808
C6840809
C6840810
C6840811
5/16 in. x 18
3/8 in. x 16
7/16 in. x 14
1/2 in. x 13
9/16 in. x 12
5/8 in. x 11
3/4 in. x 10
7/8 in. x 9
1 in. x 8
C6840823
C6840824
C6840825
C6840826
C6840827
C6840828
C6840829
1/4 in. x 19
3/8 in. x 19
1/2 in. x 14
5/8 in. x 14
3/4 in. x 14
7/8 in. x 14
1 in. x 11
Bestellcode
C6005212
C6005215
C6005211
C6005216
C6005217
Kapazität
1/32 - 3/8 in
1/32 - 1/2 in
5/32 - 1/2 in
7/32 - 3/4 in
7/16 - 1 in
Preis je Stück €
6,80
6,80
10,96
19,66
37,42
Schneiden und Bohren
749
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
199139
199138
199141
199140
36343
8016
26632