Page 762 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 762

Gewindebohren und -schneiden
Schneidmutter, metrisches Grobgewinde, HSS, DIN 382, F202
HSS Schneideisen-MF
HSS Schneideisen UNF
Ein qualitativ hochwertiges Schneideisen Aus Hochgeschwindigkeitsstahl, gemäß DIN 223, rechtsschneidend.
Ein qualitativ hochwertiges Schneideisen Aus Hochgeschwindigkeitsstahl, gemäß DIN 223, rechtsschneidend.
Zum Wiederherstellen von beschädigten oder abgenutzten metrischen Gewinden in den meisten Werkstoffen.
Bestellcode
C6840747
C6840748
C6840749
C6840750
C6840751
C6840752
C6840753
C6840754
C6840755
C6840756
C6840757
C6840758
C6840759
Gewind- egröße
3 x 0,35 mm
4 x 0,5 mm
5 x 0,5 mm
6 x 0,75 mm
8 x 1 mm
10 x 1 mm
10 x 1,25 mm
12 x 1,5 mm
14 x 1,5 mm
16 x 1,5 mm
18 x 1,5 mm
20 x 1,5 mm
24 x 1,5 mm
Haltergröße Durchmesser X Höhe
20 x 5
20 x 5
20 x 5
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 10
38 x 10
45 x 14
45 x 14
45 x 14
55 x 16
Preis je Stück €
22,69
22,69
22,69
18,95
20,27
24,24
24,24
29,74
33,93
41,20
41,20
41,20
68,30
Bestellcode
C6840771
C6840772
C6840773
C6840774
C6840775
C6840776
C6840777
C6840778
C6840779
C6840780
Größe
1/4 in. x 28
5/16 in. x 24
3/8 in. x 24
7/16 in. x 20
1/2 in. x 20
9/16 in. x 18
5/8 in. x 18
3/4 in. x 16
7/8 in. x 14
1 in. x 12
Haltergröße Durchmesser X Höhe
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 10
38 x 10
45 x 14
45 x 14
55 x 16
55 x 16
Preis je Stück €
21,37
24,24
26,66
30,84
35,03
42,74
46,93
46,93
72,71
72,71
Andere metrische, metrische Fein- und
G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
Gewindegröße Steigung
M6 1 mm
M8 1,25 mm
M10 1,5 mm
M12 1,75 mm
M16 2 mm
M20 2,5 mm
M24 3 mm
Preis je Stück €
40,95
45,55
54,40
67,70
91,40
94,50
135,00
Bestellcode
C1236866
C1236868
C1236852
C1236853
C1236855
C1236857
C1236859
Metrische Norm-Gewindeschneidmutter - HSS
HSS Schneideisen G(BSP)
UNC-DIN-Schneideisen aus Hochgeschwin- digkeitsstahl
Ein qualitativ hochwertiges Schneideisen Aus Hochgeschwindigkeitsstahl, gemäß DIN 223, rechtsschneidend.
Ein qualitativ hochwertiges Schneideisen Aus Hochgeschwindigkeitsstahl, gemäß DIN 5158, rechtsschneidend.
Schneidmuttern werden zum erneuten Schneiden von abgenutzten oder rostigen Gewinden verwendet. Sie sind nicht für die Herstellung von neuen Gewinden konzipiert.
4
Bestellcode
C6840760
C6840761
C6840762
C6840763
C6840764
C6840766
C6840767
C6840768
C6840769
C6840770
Größe
1/4 in. x 20
5/16 in. x 18
3/8 in. x 16
7/16 in. x 14
1/2 in. x 13
9/16 in. x 12
5/8 in. x 11
3/4 in. x 10
7/8 in. x 9
1 in. x 8
Haltergröße Durchmesser X Höhe
20 x 7
25 x 9
30 x 11
30 x 11
38 x 14
38 x 14
45 x 18
45 x 18
55 x 22
55 x 22
Preis je Stück €
21,37
24,24
26,66
30,84
35,03
42,74
46,93
46,93
72,71
72,71
Bestellcode
C6840781
C6840782
C6840783
C6840784
C6840785
C6840786
C6840787
C6840788
Größe
1/8 in. x 28
1/4 in. x 19
3/8 in. x 19
1/2 in. x 14
5/8 in. x 14
3/4 in. x 14
7/8 in. x 14
1 in. x 11
Haltergröße Durchmesser X Höhe
30 x 11
38 x 10
45 x 14
45 x 14
55 x 16
55 x 16
65 x 18
65 x 18
Preis je Stück €
31,95
31,95
42,30
42,30
70,50
70,50
92,53
92,53
Bestellcode
C5103069
C4971494
C4971495
C4971496
C4971497
C4971498
C4971499
C4971500
C4971501
C4971502
C4971503
C4971504
Gewindegröße
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Preis je Stück €
19,76
19,69
19,09
19,09
21,23
25,36
31,57
32,25
42,61
44,49
44,06
63,15
748
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
199135
199134
199137
199136
26710
8036


































































































   760   761   762   763   764