Page 761 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 761

Gewindebohren und -schneiden
Kombi-Maschinengewindebohrer-Sätze “Kurz” HSS in Industriekas- sette
HSS,7-teiliger Kombi-Maschinengewindebohrer-Satz “Kurz” 6 Kombi- Maschinengewindebohrer M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 + 1 Sechskantmagnethalter
Schneideisen mit Schälanschnitt, metrisches Grobgewinde, HSS, Iso 2568, F100
Zur Herstellung von externen metrischen Grobgewinden in den meisten Werkstoffen.
Andere, nicht aufgelistete metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF-, BSW-, BSF, G-, NPT und PG-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode
C6026700
Inhalte Produktgruppen
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 + 1 magnetic hexagon bit holder
Preis je Stück €
94,55
Bestellcode
C1236703
C1236709
C1236712
C1236713
C1236715
C1236690
C1236692
C1236693
C1236694
C1236699
C1236701
Gewindegröße Gewindesteigung
M3 0.5
M4 0.7
M5 0.8
M6 1
M8 1.25
M10 1.5
M12 1.75
M14 2
M16 2
M20 2.5
M24 3
Außendurchmesser
20,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
20,00 mm
25,00 mm
30,00 mm
38,00 mm
38,00 mm
45,00 mm
45,00 mm
55,00 mm
Preis je Stück €
37,00
35,80
33,80
34,45
37,05
44,50
56,80
56,70
75,90
82,20
117,00
Kombi-Maschinengewindebohrer-Sätze “Kurz” HSS-TiN in Indus- triekassette
HSS-Schneideisen
HSS-TiN,7-teiliger Kombi-Maschinengewindebohrer-Satz “Kurz” 6 Kombi- Maschinengewindebohrer M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 + 1 Sechskantmagnethalter
Bestellcode Inhalte Produktgruppen
C6026701 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 + 1 magnetic hexagon bit holder
Sechskant Gewindebohrer und Bohrer-Set
Preis je Stück €
152,40
Eine Qualitäts-Matrize, fest, rund, für das Gewindeschneiden. Hergestellt aus Hochleistungsstahl, gemäß DIN 223; diese Matrize dient dem Schneiden von Rechtsgewinden.
HSS Gewindebohrer und Bits in der richtigen Größe mit Sechskant 1/4” Schäfte. Für das schnelle Gewindeschneiden in Metallbleche mit Elektrowerkzeugen.
Bestellcode
C6840745
C6840746
C5103050
C5103051
C5103052
C5103053
C5103054
C5103055
C5103056
C5103057
C5103058
C5103059
C5103060
C5103061
Gewindegröße
2,0 x 0,4 mm
2,5 x 0,45 mm
3,0 x 0,5 mm
4,0 x 0,7 mm
5,0 x 0,8 mm
6,0 x 1,0 mm
8,0 x 1,25 mm
10,0 x 1,5 mm
12,0 x 1,75 mm
14,0 x 2,0 mm
16,0 x 2,0 mm
18,0 x 2,5 mm
20,0 x 2,5 mm
24,0 x 3,0 mm
Haltergröße Durchmesser X Höhe
16 x 5
16 x 5
20 x 5
20 x 5
20 x 7
20 x 7
25 x 9
30 x 11
38 x 14
38 x 14
45 x 18
45 x 18
45 x 18
55 x 22
Preis je Stück €
21,15
21,15
17,26 4 16,68
15,74
16,05
17,26
20,73
26,46
26,42
35,38
36,15
38,32
54,47
Bestellcode Set-Inhalte
C4972086 3, 4, 5, 6, 8, 10mm Gewindebohrer 2.5, 3.3, 4.2, 5.0, 6.8, 8.5mm Spiralbohrer
Preis je Stück €
45,16
Schneiden und Bohren
747
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
26553
39485 39478
35942
8035


































































































   759   760   761   762   763