Page 760 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015 e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 760

Gewindebohren und -schneiden
Kombigewindebohrer/-schneider, metrisches Grobgewinde, spiralgenutet (30°), HSS ST, Iso E650
Zur Herstellung von metrischen Grobgewinden in den meisten Werkstoffen in einem Arbeitsgang. Geeignet zur Verwendung in umschaltbaren, drehzahlvariablen Elektrowerkzeugen. Hergestellt nach ISO-Standard.
Bestellcode
C1236053
C1236054
C1236055
C1236056
C1236048
C1236049
Gewindegröße
Gewindesteigung Gewindelänge
0.70 12,00 mm
0.80 15,00 mm
1.00 18,00 mm
1.25 21,00 mm
1.50 22,00 mm
1.75 29,00 mm
Bohrerdurchmesser
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,2 mm
Gesamtlänge
65 mm
69 mm
84 mm
96 mm
108 mm
113 mm
Vierkantgröße
3,15 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Preis je Stück €
38,75
40,90
41,15
46,95
57,10
73,00
Kombi-Maschinengewindebohrer-Bit “Kurz” HSS, geschliffen
Der HSS Kombi-Gewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/ Linkslauf Akkubohrmaschinen. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten, ohne Werkzeugwechsel in unlegierte und legierte Stähle bis 600 N/mm2 Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Metrisch DIN ISO 13. Toleranz ISO 2/6H.
Bestellcode Gewindegröße
C6026693 M3
C6026694 M4
C6026695 M5
C6026696 M6
C6026697 M8
C6026698 M10
Gewindesteigung
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,5 mm
Schneid- oder Arbeitsdurchmesser
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
8,80 mm
11,00 mm
Gesamtlänge
36 mm
39 mm
41 mm
44 mm
51 mm
59 mm
Durchmesser Vorbohrloch
2.5 mm
3.3 mm
4.2 mm
5 mm
6.8 mm
8.5 mm
Preis je Stück €
10,40
10,40
10,40
10,40
14,00
17,10
4
Kombi-Maschinengewindebohrer-Bit “Kurz” HSS-TiN, geschliffen
Der HSS-TiN Kombi-Gewindebohrer eignet sich ideal für die Blechbearbeitung mit Rechts-/ Linkslauf Akkubohrmaschinen. Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten, ohne Werkzeugwechsel in unlegierte und legierte Stähle bis 1000 N/mm2 Festigkeit, Temperguß und NE-Metalle. Metrisch DIN ISO 13. Toleranz ISO 2/6H.
Gewindesteigung
0,5 mm
0,7 mm
0,8 mm
1,0 mm
1,25 mm
1,5 mm
Preis je Stück €
16,60
16,60
16,60
16,60
19,40
22,05
Bestellcode Gewindegröße
C6006107 M3
C6006110 M4
C6006111 M5
C6006113 M6
C6006117 M8
C6026699 M10
Schneid- oder Arbeitsdurchmesser
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
7,20 mm
8,80 mm
11,00 mm
Gesamtlänge
36 mm
39 mm
41 mm
44 mm
51 mm
59 mm
Durchmesser Vorbohrloch
2.5 mm
3.3 mm
4.2 mm
5 mm
6.8 mm
8.5 mm
746
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
39462 39460 8025


































































































   758   759   760   761   762