Page 759 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 759
Gewindebohren und -schneiden
Hss-E, Iso Gewindebohrer Satz, Metrisch, Spiralgenutet (Dampfange- lassen)+ Hss-E Kernlochbohrer, 14 Teilig, In Kunststoffkassette
Hss-E, Din Gewindebohrer Satz, Metrisch, Spiralgenutet (Blank)+ Hss-E Kernlochbohrer, 14 Teilig, In Kunststoffkassette
Zum Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 4-fachen des Durchmessers. Die Beschichtung der Spitze mit Titannitrid (ab 2,0 mm) minimiert den Verschleiß, erhöht die Werkzeugstandzeit und ermöglicht höhere Schnittwerte. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Verbesserte Nutengeometrie für schnelle Spanabfuhr. Hergestellt nach DIN 338. Andere, nicht gelistete Bohrer in Zollabmessungen und amerikanische Bohrerabmessungen in Gauge und Letter sind auf Anfrage erhältlich.
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Sackbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach ISO 529. Andere, nicht aufgelistete metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich
Zum Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 4-fachen des Durchmessers. Die Beschichtung der Spitze mit Titannitrid (ab 2,0 mm) minimiert den Verschleiß, erhöht die Werkzeugstandzeit und ermöglicht höhere Schnittwerte. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Verbesserte Nutengeometrie für schnelle Spanabfuhr. Hergestellt nach DIN 338. Andere, nicht gelistete Bohrer in Zollabmessungen und amerikanische Bohrerabmessungen in Gauge und Letter sind auf Anfrage erhältlich.
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Sackbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach DIN 371-6. Andere, nicht aufgelistete metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich
Bestellcode
C6006530
Inhalte Produktgruppen
EX00 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Preis je Stück €
225,00
Bestellcode
C6006528
Inhalte Produktgruppen
E003 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Preis je Stück €
225,00
7-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz M DIN 371 / 376 HSSE Co5- VAP Form B in Industriekassette
Hss-E, Din Gewindebohrer Satz, Metrisch, Schälanschnitt (Blank)+ Hss-E Kernlochbohrer, 14 Teilig, In Kunststoffkassette
7-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz M DIN 371 / 376 Form B mit Schälanschnitt M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Bestellcode
C6026204
Inhalte Produktgruppen
M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12
Preis je Stück €
116,90
7-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz M DIN 371 / 376 HSSE Co5- TiAIN Form C in Industriekassette
Zum Bohren der meisten Werkstoffe bis zum 4-fachen des Durchmessers. Die Beschichtung der Spitze mit Titannitrid (ab 2,0 mm) minimiert den Verschleiß, erhöht die Werkzeugstandzeit und ermöglicht höhere Schnittwerte. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Mit selbstzentrierendem Kreuzanschliff für ausgezeichnete Positionsgenauigkeit und Bohrungsqualität. Verbesserte Nutengeometrie für schnelle Spanabfuhr. Hergestellt nach DIN 338. Andere, nicht gelistete Bohrer in Zollabmessungen und amerikanische Bohrerabmessungen in Gauge und Letter sind auf Anfrage erhältlich.
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Durchgangsbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach DIN 371-6. Andere, nicht aufgelistete metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich
4
Bestellcode
C6006529
Inhalte Produktgruppen
EP00 > M3,M4,M5,M6,M8,M10,M12:A002 > 2.5,3.3,4.2,5.0,6.8,8.5,10.2
Preis je Stück €
208,00
7-teiliger Maschinengewindebohrer-Satz M DIN 371 / 376 Form C /35° RSP M 3 - M 4 - M 5 - M 6 - M 8 - M 10 - M 12
Preis je Bestellcode Inhalte Produktgruppen Stück €
C6026207 M3 / M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M12 173,50
Schneiden und Bohren
745
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
37154 37153
39443
39438
37157