Page 758 - Der Katalog für Werkzeuge, Allgemeine Instandhaltung und Arbeitsschutz 2015
e prodotti di manutenzione generale 2015
P. 758
Gewindebohren und -schneiden
Universal-Gewindebohrer, Spiralnuten, metrisches Grobgewinde, HSS-E, Iso 529, E002
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Sackbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach ISO 529.
Andere metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Gewindegröße Gewindesteigung
C1232637 M3 0.50
C1232639 M4 0.70
C1232640 M5 0.80
C1232641 M6 1.00
C1232642 M8 1.25
C1232629 M10 1.50
C1232630 M12 1.75
Gewindelänge
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Gesamtlänge
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Vierkantgröße
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Kernlochbohrergröße
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
Preis je Stück €
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
Universal-Gewindebohrer,, spiralgenutet, metrisches Grobgewinde, HSS-E ST, Iso 529, E003
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Sackbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl für ausgezeichnete Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Hergestellt nach ISO 529.
Andere metrische, metrische Fein-, UNC-, UNF- und G-Gewindebohrer sind auf Anfrage erhältlich.
Bestellcode Gewindegröße Gewindesteigung
C1232651 M3 0.50
C1232653 M4 0.70
C1232654 M5 0.80
C1232655 M6 1.00
C1232656 M8 1.25
C1232643 M10 1.50
C1232644 M12 1.75
Gewindelänge
6,00 mm
7,00 mm
8,00 mm
10,00 mm
12,00 mm
15,00 mm
16,00 mm
Gesamtlänge
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Vierkantgröße
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
Kernlochbohrergröße
2,50 mm
3,30 mm
4,20 mm
5,00 mm
6,80 mm
8,50 mm
10,30 mm
Preis je Stück €
20,20
20,50
21,65
21,75
24,80
30,20
38,60
Universal-Gewindebohrer, spiralgenutet, metrisches Grobgewinde, HSS-E, TIN-Beschichtung, Iso 529, E002TIN
4
Zur Herstellung von metrischen Gewinden in Sackbohrungen in den meisten Werkstoffen. Hergestellt aus Kobaltstahl mit Titannitridbeschichtung für unschlagbare Härte, Kanten- und Verschleißfestigkeit. Die Titannitridbeschichtung minimiert Verschleiß, verlängert die Werkzeugstandzeit und ermöglicht bessere Schnittwerte. Hergestellt nach ISO 529.
Schneid,-oder Arbeitslänge
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
16 mm
Kernlochbohrergröße
2,5 mm
3,3 mm
4,2 mm
5,0 mm
6,8 mm
8,5 mm
10,3 mm
Preis je Stück €
28,25
28,70
30,30
30,45
34,75
42,25
54,10
Bestellcode Gewindegröße Gewindesteigung
C4181643 M3 0.50
C4181644 M4 0.70
C4181645 M5 0.80
C4181646 M6 1.00
C4181647 M8 1.25
C4181648 M10 1.50
C4181649 M12 1.75
Gesamtlänge
48 mm
53 mm
58 mm
66 mm
72 mm
80 mm
89 mm
Vierkantgröße
2,5 mm
2,8 mm
4 mm
5 mm
6,3 mm
8 mm
7,1 mm
744
www.brammer.biz www.brammer.biz www.brammer.biz
Schneiden und Bohren
8032 8020 8019